Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KIPP K0108.1A42X60 Justerbar Spak 3/8-16 Ekstern 2.36 3.62 0 Grader | AC9HHL 3GKJ4

KIPP K0108.1A42X60 Justerbar Spak 3/8-16 Ekstern 2.36 3.62 0 Grader

På lager
Vare: AC9HHL Modell: K0108.1A42X60Kryssref: 3GKJ4

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
597NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar spenningshendel
FinishSvart oksid pulverlakk
Handle0 Degree
Høyde3.82 "
MaterialeStål
Total lengde3.62 "
Skruelengde2.36 "
StilJusterbar spak
Trådstørrelse3 / 8-16
typenEkstern tråd

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7326908588
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellHandleHøydeTotal lengdeSkruelengdetypenPris
KIPP K0108.1A41 Justerbar spak 3 / 8-16 Intern 3.46 2.3 20 grader | AC9HFW 3GKE3 K0108.1A4120 Degree2.3 "3.62 "-Intern tråd531NOK
KIPP K0108.1A42 Justerbar spak 3 / 8-16 Intern 3.62 1.46 0 Grad | AC9HFX 3GKE4 K0108.1A420 Degree1.46 "3.62 "-Intern tråd531NOK
KIPP K0108.2A41 Justerbar spak 3 / 8-16 Intern 4.17 2.7 20 grader | AC9HFY 3GKE5 K0108.2A4120 Degree2.7 "4.37 "-Intern tråd658NOK
KIPP K0108.2A42 Justerbar spak 3/8-16 Intern 4.37 1.65 0 grader | AC9HFZ 3GKE6 K0108.2A420 Degree1.65 "4.37 "-Intern tråd658NOK
KIPP K0108.1A41X20 Justerbar spak 3 / 8-16 Ekstern 0.78 3.46 20 grader | AC9HGZ 3GKH2 K0108.1A41X2020 Degree3.09 "3.62 "0.78 "Ekstern tråd581NOK
KIPP K0108.1A41X25 Justerbar spak 3 / 8-16 Utvendig 0.99 3.46 20 grader | AC9HHA 3GKH3 K0108.1A41X2520 Degree3.29 "3.62 "0.99 "Ekstern tråd581NOK
KIPP K0108.1A41X30 Justerbar spak 3 / 8-16 Ekstern 1.18 3.46 20 grader | AC9HHB 3GKH4 K0108.1A41X3020 Degree3.48 "3.62 "1.18 "Ekstern tråd581NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KIPP K0108.1A42X60 Justerbar Spak 3/8-16 Ekstern 2.36 3.62 0 Grader
597NOK / enhet