krakker

filtre

KLEIN TOOLS -

Benkrakk

StilModellPris (eks. mva)
AMBD001352 044NOK
RFQ
AMBD001112 044NOK
RFQ
StilModellSetehøydeområdePris (eks. mva)
A5NWH318 til 27 "1 321NOK
A5NWH524 til 33 "1 168NOK
APPROVED VENDOR -

Polstret rund krakk med ryggstøtte

StilModellSetehøydeområdePris (eks. mva)
A5NWH824 til 28 "1 977NOK
B5NWH424 til 33 "1 582NOK
APPROVED VENDOR -

Rund avføring

StilModellTotal høydeSetehøydeområdePris (eks. mva)
A44N70624 "18 "680NOK
B44N70730 "24 "718NOK
GRAINGER -

Medisinsk avføring

StilModellTotal høydePris (eks. mva)
A453D9226.5 "1 658NOK
B453D9339.5 "2 014NOK
APPROVED VENDOR -

Pneumatisk arbeidsstol 250 Lb Grå

ModellSakPris (eks. mva)
44N715AD4WEZ1 995 NOK
VESTIL -

Ergonomisk montering arbeiderkrakk, 300 Lb. Kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
WLPS-2AG8CGT2 004 NOK
GRAINGER -

Krakk Ja Ryggstøtte 22-1 / 2 tommer til 27 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
6664AJ2KMM5 222 NOK
APPROVED VENDOR -

Firkantet krakk med ryggstøtte 24 til 32

ModellSakPris (eks. mva)
5NWH7AE4XXF-
RFQ

krakker

Krakker gir holdbare sitteplasser av høy kvalitet for restauranter, produksjonslinje og arbeidsstasjoner i industrielle rom. Raptor Supplies tilbyr avføring fra merker som Vestile og Grainger. De gir mer nærliggende sitteplasser enn stoler på grunn av deres konturerte eller ryggløse funksjon. Disse runde eller firkantede krakkene har en stålbase med hardboard / naturlig kryssfiner / polstret / resirkulert skinn / vinylseter for komfort og holdbarhet. De brukes også til å hente gjenstander fra vanskelig tilgjengelige eller høye steder. Velg fra et bredt utvalg av disse krakkene, tilgjengelig i høyder fra 18 til 33 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?