Oetiker 16700020 slangeklemme er designet for å koble en slange over en kobling ved å klemme slangen ned. Den er egnet for lavtrykksapplikasjoner innen bil, varme og ventilasjon, gruvedrift, landbruk og rørleggerindustrien. Denne slangeklemmen er kompatibel med plastrør, elektriske kabler og gummi- og sveiseslanger.
Egenskaper:
- Oetiker 16700020 slangeklemme har en nøyaktig fjær-i-spor-design og tilbyr en sømløs indre båndomkrets for en 360-graders jevn tetning.
- Denne klemmen i 167-serien er konstruert med et smalt bånd for robust tetningskompresjon med glattkantet båndstål for å unngå slitasje på slangen.
- Oetiker 16700020 slangeklemme er produsert for permanent installasjon og kan ikke gjenbrukes da den kun kan separeres med destruktive midler.
- Denne øreslangeklemmen brukes ofte i utfordrende applikasjoner der tynnveggede slanger, stiv plast og hard og myk gummi er tilstede.
Standarder og godkjenninger:
- ASTM F 2098
- IATF 16949: 2016
- ISO 9001: 2015
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvordan måler du øreklemmer?
A. - Monter slangen på røret eller koblingen (som utvider slangen).
- Beregn OD (ytterdiameter) til slangen.
- Velg en klemme som kan romme den gitte diameteren i midten av området.
Sp. Kan Oetiker-klemmer gjenbrukes etter fjerning?
A. Brukere kan ikke bruke øreklemmer når de først er kuttet og fjernet, da deres "øre" blir skadet. Imidlertid kan utvalgte Oetiker-klemmer som lavprofil-, universal- og skruklemmer gjenbrukes etter fjerning fra slanger.
Q. Hvordan fjerne en Oetiker 16700020 slangeklemme?
A. Brukere kan bruke verktøy, som en side-/skålneseskjærer, for å fjerne forriglingen og trekke tilbake klemmene fra slangene. Brukere bør ikke bruke roterende kuttere, da de kan forårsake skade på slangen når klemmen kuttes.
Q. Hva er forskjellen mellom dobbeltøret og enkeltøreklemmene?
A. Doble øreklemmer gir økt klemkraft, mens enkeltøreklemmer tillater rask og enkel montering og fjerning.
Sp. Hva er en Oetiker-klemme?
A. Oetiker-klemme er et metallbånd med et "øre" som strekker seg, sidene er klemt sammen for å styrke ringen rundt en slange. Metallbåndet festes rundt slangen som skal kobles til.