Oetiker slange StepLess øreklemmer brukes primært til å tette koblinger og slanger til beslag. De er egnet for både fleksible og ufleksible tynnveggede slanger med høye nivåer av Rockwell-hardhet. Oetiker 16700016 slangeklemme fordeler jevnt trykk over omkretsen av slanger for å binde dem til beslag og forhindre lekkasje av vann.
Egenskaper:
- Oetiker 16700016 øreklemme har rustfri stålkonstruksjon for å motstå korrosjon.
- Den gir jevn 360-graders kompresjon og overflatetrykk.
- Denne StepLess øreklemmen er manipulasjonssikker på grunn av dens utforming i ett stykke.
- Oetiker 16700016 klemme har en patentert PEXGrip rørkobling som griper røret for enkel, rask og sikker installasjon, og hindrer klemmen i å skli.
- Fjær-i-spor-designen utøver trykk ved å påføre radiell kraft kontinuerlig.
Kompatibelt tilbehør:
- Oetiker 14100280 Ratchet Pincer: Tre håndtak gjør disse lette og profesjonelle verktøyene enkle å bruke med én hånd, samtidig som de enkelt kan bæres. De har smidd stålkonstruksjon for maksimal strekkstyrke og isolerte grep for å sikre komfort og sikkerhet.
- Oetiker 14100069 Ratchet Pincer: De er egnet for installasjon av Oetiker 16700016 StepLess ett-øres slangeklemme på rør og fittings i rørleggerarbeid, hydraulikk og bilapplikasjoner. Disse skralletangene har 2 håndtak og er designet i samsvar med ASTM F2098-spesifikasjonene for bruk ved både lave og høye temperaturer.
Standarder og godkjenninger:
- ASTM (American Society for Testing and Materials) F2098
- NSF (National Sanitation Foundation)
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvordan strammer vi en klemme?
A. For å stramme en klemme, klem klemmen med én hånd slik at enden motsatt av driveren glir inn i hylseholderen. Vri deretter driveren med klokken med en skiftenøkkel eller skrutrekker slik at gjengene på driveren griper inn i sporene på klemmen. Fortsett å dreie driveren til klemmen strammer godt rundt slangen.
Q. Hvordan fjerner du en Oetiker-klemme?
A. Verktøy som en roterende / oksenes / sidekutter kan brukes for å fjerne Oetiker 16700016 klemme. Vi anbefaler ikke å bruke roterende kuttere, da de kan tukle eller skade slangen mens du kutter klemmen.
Sp. Hva er forskjellen mellom øreklemmer og skrueklemmer?
A. Under konstant kjevekraft gir øreklemmer jevn klemkraft på grunn av deres enkelt- og doble ørekonfigurasjoner. Skrueklemmer har innebygd skrue, bro og D-mutter for å stramme dem rundt en slange med en skrutrekker.