VESTIL Stolpeløftbord


filtre
Caster Dia .: 5" , hjulmateriale: Poly på stål , hjulbredde: 1 1 / 2 " , Materiale: polystyren , Driftstype: 1 hastighets fotpumpe
StilModellKapasitetHøydeLengdeOperasjonPlattform LengdePlattformbreddeBreddePris (eks. mva)
A
PT2436E
1000 lbs.34 "42 "Lineær aktivert36 "24 "24 "28 963 NOK
RFQ
B
PT12-10
1000 lbs.26 "34 "-30 "20 "20 "12 520 NOK
C
PT12-40
4000 lbs.25 "41 "1 hastighets fotpumpe36 "24 "24 "18 311 NOK

Stolpeløftbord

Vestil stolpeløftebord gir en ergonomisk løsning for posisjonering, løfting og transport av tung last i produksjonsanlegg og varehus. Disse løftebordene har en lavprofils hydraulisk fotpumpe med en formet base eller en teleskopisk sylinder for å levere et allsidig løfteområde og fotbremser for maksimal stabilitet. Med en maksimal lastekapasitet på 4000 lb, leveres disse bordene integrert med poly-på-stål hjul for støtdemping og er tilgjengelige i 34 og 41 tommers lengder på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?