E JAMES & CO Gummistrimmel, matkvalitet, 60A


filtre
Farge: Hvit , Durometer: 60A , Forlengelse: 450% , Bli ferdig: Glatt , Lengde: 36 " , Materiale: Buna-N / Nitrilgummi , Maks. Temp.: 225 F , Min. Temp. Vurdering: -30 grader F. , Strekkstyrke: 1000 psi
StilModellStøttetypeTykkelseBreddePris (eks. mva)
A
310-1 / 8XTAPE
Adhesive1 / 8 "2"219NOK
A
310-1 / 16XTAPE
Adhesive1 / 16 "2"142NOK
B
310-1 / 4ZTAPE
Adhesive1 / 4 "6"753NOK
B
310-1 / 16ZTAPE
Adhesive1 / 16 "6"306NOK
C
310-1 / 16YTAPE
Adhesive1 / 16 "4"238NOK
A
310-1 / 4XTAPE
Adhesive1 / 4 "2"307NOK
C
310-1 / 8YTAPE
Adhesive1 / 8 "4"308NOK
A
310-3 / 16XTAPE
Adhesive3 / 16 "2"283NOK
C
310-1 / 4YTAPE
Adhesive1 / 4 "4"509NOK
B
310-1 / 8ZTAPE
Adhesive1 / 8 "6"467NOK
B
310-3 / 16ZTAPE
Adhesive3 / 16 "6"596NOK
C
310-3 / 16YTAPE
Adhesive3 / 16 "4"394NOK
D
310-1 / 4Z
Plain1 / 4 "6"668NOK
D
310-1 / 8Z
Plain1 / 8 "6"334NOK
D
310-1 / 16Z
Plain1 / 16 "6"196NOK
E
310-1 / 4Y
Plain1 / 4 "4"442NOK
F
310-1 / 16X
Plain1 / 16 "2"57NOK
F
310-1 / 8X
Plain1 / 8 "2"136NOK
F
310-3 / 16X
Plain3 / 16 "2"163NOK
F
310-1 / 4X
Plain1 / 4 "2"276NOK
E
310-3 / 16Y
Plain3 / 16 "4"327NOK
E
310-1 / 16Y
Plain1 / 16 "4"122NOK
E
310-1 / 8Y
Plain1 / 8 "4"277NOK
D
310-3 / 16Z
Plain3 / 16 "6"523NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?