EDWARDS SIGNALING Blinkende LED -beacons


filtre
Diameter: 3.25 " , blinker per minutt: 65 , Høyde: 3.875 " , Husmateriale: 33% glassfylt nylon , Lampelevetid: 148,000 hr. , Lampetype: LED , Linsemateriale: polykarbonat , Montering: 1/2 "internt og 3/4" eksternt ledningsnav , Vurdering: NEMA 4X
StilModellFARGENåværende tegnetStrømkildePris (eks. mva)
A
125XBRMA24DB
Rav0.215A DC24 VDC5 210 NOK
A
125XBRMA120AB
Rav0.108 A vekselstrøm120 VAC6 117 NOK
B
125XBRMB120AB
Blå0.108 A vekselstrøm120 VAC5 476 NOK
B
125XBRMB24DB
Blå0.215A DC24 VDC5 436 NOK
C
125XBRMG120AB
Grønn0.108 A vekselstrøm120 VAC5 349 NOK
C
125XBRMG24DB
Grønn0.215A DC24 VDC5 166 NOK
D
125XBRMR120AB
Rød0.108 A vekselstrøm120 VAC6 064 NOK
D
125XBRMR24DB
Rød0.215A DC24 VDC5 342 NOK
E
125XBRMW120AB
Hvit0.108 A vekselstrøm120 VAC5 146 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?