Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EDWARDS SIGNALING 125XBRMR24DB Blinkende LED -beacon, 24V, rød, 0.215A vurdering

På lager
Vare: AA7PYW Modell: 125XBRMR24DBKryssref.: 16G616
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
5 342 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndikerer blinklys
FARGERød
Nåværende tegnet0.215A DC
Diameter3.25 "
Blinker per minutt65
Høyde3.875 "
Housing Material33% glassfylt nylon
Lampeliv148,000 hr.
LampetypeLED
Lens Materialpolykarbonat
Montering1/2 "internt og 3/4" eksternt ledningsnav
Strømkilde24 VDC
VurderingNEMA 4X

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)13.34
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8531800050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGENåværende tegnetStrømkildePris
EDWARDS SIGNALING 125XBRMA120AB Blinkende LED Beacon, 120V, Amber, 0.108A Rating | AA7PYF 16G602 125XBRMA120ABRav0.108 A vekselstrøm120 VAC6 117 NOK
EDWARDS SIGNALING 125XBRMA24DB Blinkende LED Beacon, 24V, Amber | AA7PYH 16G604 125XBRMA24DBRav0.215A DC24 VDC5 210 NOK
EDWARDS SIGNALING 125XBRMB120AB Blinkende LED Beacon, 120V, Blå, 0.108A Rating | AA7PYK 16G606 125XBRMB120ABBlå0.108 A vekselstrøm120 VAC5 476 NOK
EDWARDS SIGNALING 125XBRMB24DB Blinkende LED Beacon, 24V, Blå | AA7PYM 16G608 125XBRMB24DBBlå0.215A DC24 VDC5 436 NOK
EDWARDS SIGNALING 125XBRMG120AB Blinkende LED Beacon, 120V, Grønn, 0.108A Rating | AA7PYP 16G610 125XBRMG120ABGrønn0.108 A vekselstrøm120 VAC5 349 NOK
EDWARDS SIGNALING 125XBRMG24DB Blinkende LED Beacon, 24V, Grønn | AA7PYR 16G612 125XBRMG24DBGrønn0.215A DC24 VDC5 166 NOK
EDWARDS SIGNALING 125XBRMR120AB Blinkende LED Beacon, 120V, Rød, 0.108A Rating | AA7PYU 16G614 125XBRMR120ABRød0.108 A vekselstrøm120 VAC6 064 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING 125XBRMR24DB Blinkende LED -beacon, 24V, rød, 0.215A vurdering
5 342 NOK / enhet