HARRINGTON Elektrisk kjettingheis, 6 fot heis


filtre
Brems: Elektromekanisk og regenerativ , Klassifisering: H2 , Kløtsj: Friksjon , Farge: Hvit og oransje , Konfigurasjon: Krokmontert - Ingen vogn , Kontroll: 110V trykknapp kontroll anheng , Kontrollledning: 6 ft. , Bli ferdig: Elektrostatisk emalje , Huslengde: 16 29 / 32 " , Hz: 60 , Smøring: Oljebad , Antall hastigheter: 2 , Fase: 1 , Reeving: 1 , Termisk beskyttelse: Nei , Spenning: 120
StilModellMin. Mellom krokerForsterker @ Lav voltKapasitetMotor HPTakhøydeHusdybdeHusets breddeLøftehastighetPris (eks. mva)
A
ED220DA-6
37-1 / 5 "5220 lb.0.437-13 / 64 "5"6 13 / 64 "43 / 10 fpm53 676 NOK
B
ED525DA-6
37-13 / 16 "10525 lb.0.837-13 / 16 "6"5 13 / 16 "44 / 10 fpm65 831 NOK
A
ED400DA-6
37-13 / 64 "6400 lb.0.437-13 / 64 "5"6 13 / 64 "26 / 10 fpm59 367 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?