HARRINGTON ED400DA-6 Elektrisk kjedetalje 400 Lb 6 fot 120 | AF7ZKD 23XR27

HARRINGTON ED400DA-6 Elektrisk kjedetalje 400 Lb 6 fot 120

På lager
Vare: AF7ZKD Modell: ED400DA-6Kryssref: 23XR27

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

59 367 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk kjedeheis
Forsterker @ Lav volt6
BremsElektromekanisk og regenerativ
Kapasitet400 lb.
KlassifiseringH2
ClutchFriksjon
FARGEHvit og oransje
KonfigurasjonKrokmontert - Ingen vogn
Kontroll110V trykknapp kontroll anheng
Kontrollledning6 ft.
FinishElektrostatisk emalje
Takhøyde37-13 / 64 "
Husdybde5"
Husets lengde16 29 / 32 "
Husets bredde6 13 / 64 "
Hz60
Heis6 ft.
Løftehastighet26 / 10 fpm
Lastekapasitet400 lb.
SmøringOljebad
Min. Mellom kroker37-13 / 64 "
Motor HP0.4
Antall hastigheter2
Fase1
Reeving1
Termisk beskyttelseNei
Spenning120

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.4
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8425110000

Produktvarianter

ProduktModellMin. Mellom krokerForsterker @ Lav voltKapasitetMotor HPTakhøydeHusdybdeHusets breddeLøftehastighetPris
HARRINGTON ED220DA-6 Elektrisk kjedetalje 220 Lb 6 fot 120 | AF7ZJM 23XR02 ED220DA-637-1 / 5 "5220 lb.0.437-13 / 64 "5"6 13 / 64 "43 / 10 fpm53 676 NOK
HARRINGTON ED525DA-6 Elektrisk kjedetalje 525 Lb 6 fot 120 | AF7ZKL 23XR37 ED525DA-637-13 / 16 "10525 lb.0.837-13 / 16 "6"5 13 / 16 "44 / 10 fpm65 831 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARRINGTON ED400DA-6 Elektrisk kjedetalje 400 Lb 6 fot 120
59 367 NOK / enhet