ALBION Formgummi på jernkjerne, hjul


filtre
Bore Dia .: 1/2 ", 3/4" , Caster Load Rating Range: 300 til 999 lb. , Caster Temp. Tilgjengelig rekkevidde: Ja , Styrehjul Materiale: Gummi , Kjernefarge: Svart , Kjernemateriale: Cast Iron , Durometer: 75 Shore A , Passer til aksel: 1 / 2 " , Navlengde: 2.187 " , Ikke-merking: Nei , Motstandsdyktig mot: Vann, olje, kjemikalier, de fleste syrer , Nøkkelbøssing: Inkludert , Temp. Område: -40 grader til 180 grader F , Hjullager: Roller , Hjulfarge: Svart , Hjulmateriale: Gummi , Hjulbredde: 2"
StilModellLastevurderingHjuldiameterPris (eks. mva)
A
MR0420112
300 lb.4"237NOK
B
MR0520112
450 lb.5"261NOK
B
MR0620112
500 lb.6"282NOK
B
MR0820112
600 lb.8"370NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?