Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALBION MR0620112 Svinghjul 500 Lb. 6 D x 2 tommer | AC9ETG 3G268

ALBION MR0620112 Svinghjul 500 Lb. 6 D x 2 tommer

På lager
Vare: AC9ETG Modell: MR0620112Kryssref.: 3G268
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
249NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHjul
Bore Dia.1/2 ", 3/4"
Rangeringsområde for hjulbelastning300 til 999 lb.
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
HjulmaterialeGummi
KjernefargeSvart
KjernematerialeCast Iron
durometer75 Shore A
Passer til aksel1 / 2 "
Navlengde2.187 "
Navbredde2-3 / 16 "
Lastevurdering500 lb.
Ikke-merkingNei
Motstandsdyktig motVann, olje, kjemikalier, de fleste syrer
NøkkelringbøssingInkludert
Temp. Område-40 grader til 180 grader F
HjullagerRoller
HjulfargeSvart
Hjuldiameter6"
HjulmaterialeGummi
Hjulbredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9125
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)15.49
HS kode8716905040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLastevurderingHjuldiameterPris
ALBION MR0420112 Hjul 300 Lb. 4 D x 2 tommer | AC9ETE 3G266 MR0420112300 lb.4"210NOK
ALBION MR0520112 Svinghjul 450 Lb. 5" Diameter x 2" | AC9ETF 3G267 MR0520112450 lb.5"230NOK
ALBION MR0820112 Hjul 600 Lb. 8 D x 2 tommer | AC9ETH 3G269 MR0820112600 lb.8"320NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALBION MR0620112 Svinghjul 500 Lb. 6 D x 2 tommer
249NOK / enhet