DWYER INSTRUMENTS BTO -serien bimetalltermometre med senderutgang


filtre
Nøyaktighet: -/+ 1 % , Omgivelsestemperatur. Område: -58 grader. til 185 grader. F , Sakstype: Hermetisk lukket , Tilkoblingssted: Justerbar , Tilkoblingsstørrelse: 1 / 2 " , Tilkoblingstype: PT , vedleggsvurdering: NEMA 4X , Karakter: Grade 304 , Husmateriale: Rustfritt stål , IP-vurdering: IP 66 , Linsemateriale: Glass , Sløyfemotstand: 1045 Ohm , Utgangssignal: 4 til 20 mA , Strøm nødvendig: 10 til 33V DC , Sensingselement: bimetall , Stem Dia.: 1 / 4 " , fuktede materialer: Rustfritt stål
StilModellDialstørrelseoppløsningStamlengdeTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
BTO32551
3"2 ° F2 1 / 2 "0 ° til 250 ° F25 926 NOK
A
BTO36041
3"-6"-40° til 160° F-
RFQ
A
BTO34051
3"2 ° F4"0 ° til 250 ° F25 926 NOK
A
BTO32541
3"2 ° F2 1 / 2 "-40° til 160° F25 926 NOK
A
BTO31241
3"-12 "-40° til 160° F9 154 NOK
A
BTO39071
3"5 ° F9"50 ° til 550 ° F-
RFQ
A
BTO39051
3"2 ° F9"0 ° til 250 ° F-
RFQ
A
BTO39041
3"-9"-40° til 160° F-
RFQ
A
BTO36071
3"5 ° F6"50 ° til 550 ° F25 926 NOK
A
BTO32571
3"5 ° F2 1 / 2 "50 ° til 550 ° F25 926 NOK
A
BTO36051
3"2 ° F6"0 ° til 250 ° F25 926 NOK
A
BTO34071
3"5 ° F4"50 ° til 550 ° F9 154 NOK
A
BTO31251
3"2 ° F12 "0 ° til 250 ° F25 926 NOK
A
BTO34041
3"-4"-40° til 160° F-
RFQ
A
BTO31271
3"5 ° F12 "50 ° til 550 ° F25 926 NOK
A
BTO56041
5"-6"-40° til 160° F10 797 NOK
A
BTO54071
5"5 ° F4"50 ° til 550 ° F29 915 NOK
A
BTO54041
5"2 ° F4"-40° til 160° F29 915 NOK
A
BTO52571
5"5 ° F2 1 / 2 "50 ° til 550 ° F29 915 NOK
A
BTO51241
5"-12 "-40° til 160° F10 797 NOK
A
BTO52551
5"2 ° F2 1 / 2 "0 ° til 250 ° F10 797 NOK
A
BTO54051
5"2 ° F4"0 ° til 250 ° F10 797 NOK
A
BTO56051
5"2 ° F6"0 ° til 250 ° F29 915 NOK
A
BTO59051
5"2 ° F9"0 ° til 250 ° F29 915 NOK
A
BTO51251
5"2 ° F12 "0 ° til 250 ° F29 915 NOK
A
BTO56071
5"5 ° F6"50 ° til 550 ° F29 915 NOK
A
BTO59041
5"-9"-40° til 160° F-
RFQ
A
BTO59071
5"5 ° F9"50 ° til 550 ° F29 915 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?