Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DWYER INSTRUMENTS BTO34051 Bimetalltermometer, 3-tommers skive, 0 til 250 grader F-område | AC2CKC 2HMK3

DWYER INSTRUMENTS BTO34051 Bimetalltermometer, 3-tommers skive, 0 til 250 grader F-område

På lager
Vare: AC2CKC Modell: BTO34051Kryssref: 2HMK3
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
28 843 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRingetermometer med prosessutgang
Nøyaktighet-/+ 1 %
Omgivelsestemp. Område-58 grader. til 185 grader. F
SakHermetisk lukket
Case TypeHermetisk lukket
TilkoblingsstedJusterbar
Tilkoblingsstørrelse1 / 2 "
TilkoblingstypePT
Dialstørrelse3"
KvalitetsvurderingNEMA 4X
KlasseGrade 304
Housing MaterialRustfritt stål
IP RatingIP 66
Lens MaterialGlass
Sløyfemotstand1045 Ohm
Utgangssignal4 til 20 mA
Krav kreves10 til 33V DC
oppløsning2 grader F
Sensende elementbimetall
Stengel Dia.1 / 4 "
Stamlengde4"
Temp. Område0 grader. til 250 grader. F
Fuktede materialerRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1025
Skipets høyde (cm)42.42
Skipets lengde (cm)21.34
Skipets bredde (cm)22.1
HS kode9025198080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Vertikalt justeringsområde (0 til 90 grader)

Produktvarianter

ProduktModellDialstørrelseoppløsningStamlengdeTemp. OmrådePris
DWYER INSTRUMENTS BTO32541 Bimetalltermometer, 3-tommers skive, -40 til 160 grader F-område | AC2CJY 2HMJ8 BTO325413"2 grader F2 1 / 2 "-40 grader. til 160 grader. F28 843 NOK
DWYER INSTRUMENTS BTO32551 Bimetalltermometer, 3-tommers skive, 0 til 250 grader F-område | AC2CJZ 2HMJ9 BTO325513"2 grader F2 1 / 2 "0 grader. til 250 grader. F28 843 NOK
DWYER INSTRUMENTS BTO32571 Bimetalltermometer, 3-tommers skive, 50 til 550 grader F-område | AC2CKA 2HMK1 BTO325713"5 grader F2 1 / 2 "50 grader. til 550 grader. F28 843 NOK
DWYER INSTRUMENTS BTO34041 Bimetalltermometer, 3-tommers skive, -40 til 160 grader F-område | AC2CKB 2HMK2 BTO340413"-4"-40 grader. til 160 grader. F-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS BTO34071 Bimetalltermometer, 3-tommers skive, 50 til 550 grader F-område | AC2CKD 2HMK4 BTO340713"5 grader F4"50 grader. til 550 grader. F3 753 NOK
DWYER INSTRUMENTS BTO36041 Bimetalltermometer, 3-tommers skive, -40 til 160 grader F-område | AC2CKE 2HMK5 BTO360413"-6"-40 grader. til 160 grader. F-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS BTO36051 Bimetalltermometer, 3-tommers skive, 0 til 250 grader F-område | AC2CKF 2HMK6 BTO360513"2 grader F6"0 grader. til 250 grader. F28 843 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS BTO34051 Bimetalltermometer, 3-tommers skive, 0 til 250 grader F-område
28 843 NOK / enhet