Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DWYER INSTRUMENTS BTO56041 Bimetal Thermometer, 5 Inch Dial, -40 To 160 Deg F Range | AC2CKW 2HMN2

DWYER INSTRUMENTS BTO56041 Bimetalltermometer, 5-tommers skive, -40 til 160 grader F-område

På lager
Vare: AC2CKW Modell: BTO56041Kryssref: 2HMN2
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
10 797 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRingetermometer med prosessutgang
Nøyaktighet-/+ 1 %
SakHermetisk lukket
Case TypeHermetisk lukket
TilkoblingsstedJusterbar
Tilkoblingsstørrelse1 / 2 "
TilkoblingstypePT
Dialstørrelse5"
KlasseGrade 304
Housing MaterialRustfritt stål
Lens MaterialGlass
Sløyfemotstand1045 Ohm
Utgangssignal4 til 20 mA
Krav kreves10 til 33V DC
Sensende elementbimetall
Stengel Dia.1 / 4 "
Stamlengde6"
Temp. Område-40 grader. til 160 grader. F
Fuktede materialerRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.32
Skipets høyde (cm)42.67
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)21.08
HS kode9025198080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Vertikalt justeringsområde (0 til 90 grader)

Produktvarianter

ProduktModellDialstørrelseoppløsningStamlengdeTemp. OmrådePris
DWYER INSTRUMENTS BTO32541 Bimetalltermometer, 3-tommers skive, -40 til 160 grader F-område | AC2CJY 2HMJ8 BTO325413"2 grader F2 1 / 2 "-40 grader. til 160 grader. F25 926 NOK
DWYER INSTRUMENTS BTO32551 Bimetalltermometer, 3-tommers skive, 0 til 250 grader F-område | AC2CJZ 2HMJ9 BTO325513"2 grader F2 1 / 2 "0 grader. til 250 grader. F25 926 NOK
DWYER INSTRUMENTS BTO32571 Bimetalltermometer, 3-tommers skive, 50 til 550 grader F-område | AC2CKA 2HMK1 BTO325713"5 grader F2 1 / 2 "50 grader. til 550 grader. F25 926 NOK
DWYER INSTRUMENTS BTO34041 Bimetalltermometer, 3-tommers skive, -40 til 160 grader F-område | AC2CKB 2HMK2 BTO340413"-4"-40 grader. til 160 grader. F-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS BTO34051 Bimetalltermometer, 3-tommers skive, 0 til 250 grader F-område | AC2CKC 2HMK3 BTO340513"2 grader F4"0 grader. til 250 grader. F25 926 NOK
DWYER INSTRUMENTS BTO34071 Bimetalltermometer, 3-tommers skive, 50 til 550 grader F-område | AC2CKD 2HMK4 BTO340713"5 grader F4"50 grader. til 550 grader. F9 154 NOK
DWYER INSTRUMENTS BTO36041 Bimetalltermometer, 3-tommers skive, -40 til 160 grader F-område | AC2CKE 2HMK5 BTO360413"-6"-40 grader. til 160 grader. F-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS BTO56041 Bimetalltermometer, 5-tommers skive, -40 til 160 grader F-område
10 797 NOK / enhet