IMPERIAL Utskiftingsmålere


filtre
Tilkoblingsstørrelse: 1/8 "MPT , Diameter: 2.5 " , Målertype: Tørk
StilModellFARGESaktypenArbeids pressPris (eks. mva)
A
451-CB
Blå2 1/2 "erstatningsmålerLav side30 "Hg til 350 PSI261NOK
B
451-CR
Rød2 1/2 "erstatningstrykkmålerHøy side0 til 500 PSI261NOK

Utskiftingsmålere

Imperial erstatningsmålere er egnet for å erstatte skadede trykkmålere, ideelle for måling av kjølemedietrykk i klimaanlegg. Disse målerne har en støtsikker og vibrasjonsdempende design som isolerer nålebevegelsen fra sokkelen. Dette reduserer effekten av støt og gir flagrefri ytelse ved å redusere vibrasjoner. Velg fra et bredt utvalg av disse målerne, tilgjengelig i røde og blå fargekodede urskiver Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?