Brems: Trekk i rotormotoren , Klassifisering: H3 , Kløtsj: Friksjon , Farge: Svart , Konfigurasjon: Krokmontert - Ingen vogn , Bli ferdig: emalje , Hz: 60 , Smøring: Grease , Motor HP: 1.3 , Antall hastigheter: 1 , Fase: 3 , Reeving: 1 , Termisk beskyttelse: Ja , Spenning: 230/460
Arbeidsmekanisme
- De opererer ved hjelp av en elektrisk motor som driver en kjettingtrommel.
- Når motoren dreier, spoler den lastekjeden på trommelen eller frigjør den, avhengig av driftsretningen.
- Denne kjettingen er koblet til løftekroken, som hever eller senker lasten.
- Taljens girkasse og motor jobber sammen for å kontrollere hastigheten og retningen til kjedet, noe som muliggjør presis og kontrollert vertikal bevegelse.
Egenskaper
- Disse Harrington håndkjedetaljene tilbyr en krokmontert konfigurasjon uten tralle for enkle og greie løfteoppgaver.
- De er utstyrt med en kjettingbeholder og en sikkerhetslåskrok for økt sikkerhet og bekvemmelighet under løfteoperasjoner.
- Disse Harrington håndkjedetaljene har selvjusterende trekkrotormotorbremser for å forbedre sikkerhet og kontroll.
- De har kroker i karbonstål, som gir robust styrke for løfteoppgaver.
- Disse svingbare kroktaljene er designet med en IP55-klassifisering for å sikre beskyttelse mot støv og vanninntrenging.
- De har videre emaljefinish for holdbarhet og estetikk, og har nikkelbelagte kjeder for korrosjonsbestandighet og et elegant utseende.
- Disse taljene har aluminiumskonstruksjon for en lett design med styrke og holdbarhet.
Standarder og godkjenninger
Ofte Stilte Spørsmål
Hva er bremsetypen som brukes i disse taljene?
Disse taljene har en trekkrotorbrems for pålitelig stopp og kontroll.
Hvilken type clutch bruker disse taljene?
De har en friksjonsclutch for effektiv kontroll og lasthåndtering.
Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker disse Harrington Electric teater-kjedetaljene?
- Kontroller at lastvekten faller innenfor taljens spesifiserte kapasitet.
- Inspiser taljen regelmessig for slitasje, skade eller løse komponenter før bruk.
- Sett alltid inn sikkerhetslåsen på kroken for å forhindre utilsiktet løsgjøring av lasten.
- Kjenn plassering og bruk av nødstoppknappen for rask respons.
- Respekter lastgrensene for å forhindre overbelastning, noe som kan kompromittere sikkerheten.
- Bruk passende riggeutstyr og -teknikker for å sikre lasten trygt.
- Sørg for at plassen under taljen er fri for personer og hindringer under drift.
- Oppretthold en sikker elektrisk tilkobling for å forhindre strømbrudd.
- Tren operatører grundig i sikker heisedrift, inkludert nødprosedyrer.
- Bruk hørselsvern hvis støynivået overstiger sikre grenser under drift.
Hva er faktorene du bør vurdere når du velger disse Harrington Electric teater-kjedetaljene?
Viktige faktorer inkluderer lastekapasitet, løftehøyde, hastighet, kontroll, sikkerhetsfunksjoner, strømforsyning, installasjonskrav, støynivå, portabilitet, kontrollmuligheter og vedlikehold.