HARRINGTON TNER010L-60 Elektrisk teaterkjedetalje 2000lb 60ft | AG3PUZ 33RW52

HARRINGTON TNER010L-60 Elektrisk teaterkjedetalje 2000lb 60ft

På lager
Vare: AG3PUZ Modell: TNER010L-60Kryssreferanse: 33RW52

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

73 930 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElectric Theatre Chain Heise
Forsterker @ Lav volt5.6
BremsTrekk i rotormotoren
Kapasitet2000 lb.
KlassifiseringH3
ClutchFriksjon
FARGESvart
KonfigurasjonKrokmontert - Ingen vogn
Finishemalje
Takhøyde13-13 / 16 "
Husdybde13-13 / 16 "
Husets lengde20 "
Husets bredde8 13 / 16 "
Hz60
Heis60 ft.
Løftehastighet16 FPM
Lastekapasitet2000 lb.
SmøringGrease
Min. Mellom kroker13-13 / 16 "
Motor HP1.3
Antall hastigheter1
Fase3
Reeving1
Termisk beskyttelseJa
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 63
Skipets høyde (cm)50.8
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode8425110000

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetForsterker @ Lav voltKapasitetMin. Mellom krokerTakhøydeHusdybdeHusets lengdeHusets breddePris
HARRINGTON TNER005L-60 Elektrisk teaterkjedetalje 1000lb 60ft | AG3PUX 33RW50 TNER005L-601000 lb.3.71000 lb.13-13 / 16 "13-13 / 16 "13-13 / 16 "18 11 / 16 "7.875 "71 828 NOK
HARRINGTON TNER020L-60 Elektrisk teaterkjedetalje 4000lb 60ft | AG3PVB 33RW54 TNER020L-604000 lb.5.64000 lb.22-13 / 16 "22-13 / 16 "22-13 / 16 "20 "8 13 / 16 "114 964 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARRINGTON TNER010L-60 Elektrisk teaterkjedetalje 2000lb 60ft
73 930 NOK / enhet