VESTIL H-150-MD-SR Self Dumping Hopper, Medium Duty, Low Profile, 1.5 cu. yd., 4000 Lb., Red, Steel | AG7TPP

VESTIL H-150-MD-SR Selvdumpende beholder, middels belastning, lav profil, 1.5 kub. yd., 4000 Lb., rød, stål

På lager
Vare: AG7TPP Modell: H-150-MD-SR

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 623 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvdumpende hopper
Basetykkelse1 / 4 "
Kapasitet4000 lbs.
FARGEBrus rød
Gaffellommesenter21 5 / 8 "
Gaffellommehøyde2"
Lengde på gaffellomme22 "
Gaffellommebredde7"
Front leppe til gulv26 15 / 16 "
Måler10 ga.
Måler (stål)10 ga.
Høyde38.63 "
Lengde56.56 "
MaterialeStål
Brukbar lengde46 1 / 16 "
Brukbar bredde48 3 / 16 "
Volum1 1/2 kub. yd.
Bredde51 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 196.2
Skipets høyde (cm)102.24
Skipets lengde (cm)131.6
Skipets bredde (cm)123.83
HS kode7309000090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVolumKapasitetLengdeBreddeHøydeGaffellommesenterMåler (stål)Pris
VESTIL H-100-MD selvdumpende beholder, medium duty, lav profil, 1 kub. yd., 4000 Lb., blå, stål | AG7TNH H-100-MD1 cu. yd.4000 lbs.51.19 "51 "28.13 "21 5 / 8 "-21 738 NOK
VESTIL H-100-MD-GRN-T Selvdumpende beholder, medium duty, lav profil, 1 kub. yd., 4000 Lb., Grønn, Stål | AG7TNK H-100-MD-GRN-T1 cu. yd.4000 lbs.51 3 / 16 "51 "28 1 / 8 "21 5 / 8 "-19 227 NOK
VESTIL H-100-MD-GY-SG Selvdumpende beholder, Medium Duty, 1 kub. yd., 4000 Lb., Battleship Grey, Steel | AG7TNL H-100-MD-GY-SG1 cu. yd.4000 lbs.51 3 / 16 "48 9 / 16 "28 1 / 4 "--19 227 NOK
VESTIL H-100-MD-ORG-C Selvdumpende beholder, medium duty, lav profil, 1 kub. yd., 4000 Lb., oransje, stål | AG7TNM H-100-MD-ORG-C1 cu. yd.4000 lbs.51.19 "51 "28.25 "21 5 / 8 "-19 227 NOK
VESTIL H-100-MD-SR Selvdumpende beholder, medium duty, lav profil, 1 kub. yd., 4000 Lb., Rød, Stål | AG7TNN H-100-MD-SR1 cu. yd.4000 lbs.51 3 / 16 "51 "28 1 / 8 "21 5 / 8 "-19 227 NOK
VESTIL H-100-MD-WHT selvdumpende beholder, medium duty, lav profil, 1 kub. yd., 4000 Lb., Hvit, Stål | AG7TNP H-100-MD-WHT1 cu. yd.4000 lbs.51 3 / 16 "51 "28 1 / 8 "21 5 / 8 "-19 227 NOK
VESTIL H-100-MD-YEL Selvdumpende beholder, Medium Duty, Low Profile, 1 cu. yd., 4000 Lb., gul, stål | AG7TNQ H-100-MD-YEL1 cu. yd.4000 lbs.51 3 / 16 "48 9 / 16 "28 1 / 4 "--19 227 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL H-150-MD-SR Selvdumpende beholder, middels belastning, lav profil, 1.5 kub. yd., 4000 Lb., rød, stål
23 623 NOK / enhet