HARRINGTON TNER020L-60 Elektrisk teaterkjedetalje 4000lb 60ft | AG3PVB 33RW54

HARRINGTON TNER020L-60 Elektrisk teaterkjedetalje 4000lb 60ft

På lager
Vare: AG3PVB Modell: TNER020L-60Kryssreferanse: 33RW54

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

114 964 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElectric Theatre Chain Heise
Forsterker @ Lav volt5.6
BremsTrekk i rotormotoren
Kapasitet4000 lb.
KlassifiseringH3
ClutchFriksjon
FARGESvart
KonfigurasjonKrokmontert - Ingen vogn
Finishemalje
Takhøyde22-13 / 16 "
Husdybde22-13 / 16 "
Husets lengde20 "
Husets bredde8 13 / 16 "
Hz60
Heis60 ft.
Løftehastighet8 FPM
Lastekapasitet4000 lb.
SmøringGrease
Min. Mellom kroker22-13 / 16 "
Motor HP1.3
Antall hastigheter1
Fase3
Reeving1
Termisk beskyttelseJa
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 96.3
Skipets høyde (cm)66.04
Skipets lengde (cm)83.82
Skipets bredde (cm)53.34
HS kode8425110000

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetForsterker @ Lav voltKapasitetMin. Mellom krokerTakhøydeHusdybdeHusets lengdeHusets breddePris
HARRINGTON TNER005L-60 Elektrisk teaterkjedetalje 1000lb 60ft | AG3PUX 33RW50 TNER005L-601000 lb.3.71000 lb.13-13 / 16 "13-13 / 16 "13-13 / 16 "18 11 / 16 "7.875 "71 828 NOK
HARRINGTON TNER010L-60 Elektrisk teaterkjedetalje 2000lb 60ft | AG3PUZ 33RW52 TNER010L-602000 lb.5.62000 lb.13-13 / 16 "13-13 / 16 "13-13 / 16 "20 "8 13 / 16 "73 930 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARRINGTON TNER020L-60 Elektrisk teaterkjedetalje 4000lb 60ft
114 964 NOK / enhet