VESTIL LJ-serien nivelleringsjekker


filtre
Base Dia .: 3.875 " , Grunnlengde: 3.88 " , Base Type: Sving , Base Bredde: 3.88 " , Kapasitet: 5000 lbs. , Farge: Sølv , Dybde: 4.5 " , Håndtakslengde: 8 1 / 2 " , Holdekapasitet: 10000 lbs. , Husmateriale: Stål , Løftehastighet per sveivrevolusjon: 1 / 4 " , Strømkilde: Håndbok , Trådstørrelse: 4mm , Bredde: 9"
StilModellHøydeKjeveåpningMaterialeMaks. ReiseavstandPris (eks. mva)
A
LJ-9
18 "3 1 / 4 "Stål9"1 430 NOK
B
LJ-9-SS
18 "3 1 / 4 "Rustfritt stål9"-
RFQ
C
LJ-17
26 "11 1 / 4 "Stål17 "1 630 NOK
D
LJ-17-SS
26 "11 1 / 4 "Rustfritt stål17 "-
RFQ
E
LJ-21
30 "15 1 / 4 "Stål21 "-
RFQ
F
LJ-21-SS
30 "15 1 / 4 "Rustfritt stål21 "-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?