VESTIL LJ-9-SS Leveling Jack, 18 tommer størrelse, sølv

Vare: AC2JGC Modell: LJ-9-SSKryssreferanse: 2KMA7

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtjevning Jack
Base Dia.3.875 "
Base lengde3.88 "
Base TypeSving
Base bredde3.88 "
Kapasitet5000 lbs.
FARGESølv
Dybde4.5 "
Utvidet høyde4 1/2 "til 13 1/2"
FinishRustfritt stål
Handle Lengde8 1 / 2 "
Høyde18 "
Holdekapasitet10000 lbs.
Housing MaterialStål
Kjeveåpning3 1 / 4 "
Lengde4.5 "
Løftehastighet per sveivrevolusjon1 / 4 "
MaterialeRustfritt stål
Maks. Utvidet høyde under utstyrsramme (in.)13.5
Maks. Reiseavstand9"
MekanismeSkru
Monteringsflensstørrelse (tommer)3-3/8
Total høyde18 "
StrømkildeHåndbok
Skru Dia.1 1 / 4 "
Trådstørrelse4mm
typenRustfritt stål
Bredde9"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.63
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode8425490000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHøydeKjeveåpningMaterialeMaks. ReiseavstandPris
VESTIL LJ-21 utjevningsjekk, 21 tommer, forsinket | AC2JGB 2KMA6 LJ-2130 "15 1 / 4 "Stål21 "-
RFQ
VESTIL LJ-17-SS Leveling Jack, 17 tommer størrelse | AC2JGD 2KMA8 LJ-17-SS26 "11 1 / 4 "Rustfritt stål17 "-
RFQ
VESTIL LJ-21-SS Leveling Jack, 21 tommers størrelse | AC2JGE 2KMA9 LJ-21-SS30 "15 1 / 4 "Rustfritt stål21 "-
RFQ
VESTIL LJ-17 Leveling Jack, polert krom, 26.6 tommer Størrelse | AG7VNJ LJ-1726 "11 1 / 4 "Stål17 "1 630 NOK
VESTIL LJ-9 Leveling Jack, polert krom, 18 Størrelse | AG7VNK LJ-918 "3 1 / 4 "Stål9"1 411 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LJ-9-SS Leveling Jack, 18 tommer størrelse, sølv