EMUGE Høyhastighets stål-E maskinkran, TiN finish


filtre
Fullfør: Tinn , Materiale: High Speed ​​Steel-E , Antall fløyter: 4 , Grenser for tonehøydediameter: 2B, 3B , Trykk på Stil: Forming , Trådretning: Høyre hånd
StilModellTotal lengdeTonehøydeShank Dia.Størrelsetråd LengdeGjengetypePris (eks. mva)
A
BU5914105003
2 13 / 64 "400.141 "#49 / 32 "UNC720NOK
A
BU5914105006
2 31 / 64 "320.168 "#813 / 32 "UNC387NOK
A
BU5914105007
2.75 "240.194 "#1015 / 32 "UNC661NOK
A
BU5914105041
2.75 "320.194 "#1015 / 32 "UNF419NOK
B
BU5914105044
3 35 / 64 "240.318 "5 / 16 "2.5 "UNF766NOK
A
BU5914105011
3-15/16160.381 "3 / 8 "2.5 "UNC543NOK
A
BU5914105009
3.156 "200.255 "1 / 4 "2.5 "UNC318NOK
A
B59914000040
63mm0.70mm4.50mmM410mmMetrisk Grov385NOK
C
B59914000050
70mm0.80mm6.00mmM513mmMetrisk Grov374NOK
A
B59914000080
90mm1.25mm8.00mmM820mmMetrisk Grov516NOK
A
B59914000100
100mm1.50mm10.00mmM1025mmMetrisk Grov579NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?