Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EMUGE B59914000100 Thread Forming Tap Forming 10 x 1.50mm Tin | AF7DZM 20WZ35

EMUGE B59914000100 Gjengeforming tappforming 10 x 1.50 mm tinn

På lager
Vare: AF7DZM Modell: B59914000100Kryssreferanse: 20WZ35

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
585NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTråddannende trykk
FinishTinn
MaterialeHigh Speed ​​Steel-E
Antall fløyter4
Total lengde100mm
Tonehøyde1.50mm
Grense for pitchdiameter2B, 3B
Shank Dia.10.00mm
StørrelseM10
Trykk på StilForming
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde25mm
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0562
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)13.34
Skipets bredde (cm)0.91
HS kode8207403000

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeTonehøydeShank Dia.Størrelsetråd LengdeGjengetypePris
EMUGE BU5914105003 Gjengedannende kran som danner # 4 x 40 tinn | AF7DYJ 20WZ15 BU59141050032 13 / 64 "400.141 "#49 / 32 "UNC720NOK
EMUGE BU5914105006 Gjengedannende kranforming # 8 x 32 Tinn | AF7DYU 20WZ18 BU59141050062 31 / 64 "320.168 "#813 / 32 "UNC392NOK
EMUGE BU5914105007 Gjengedannende kranforming # 10 x 24 Tinn | AF7DYV 20WZ19 BU59141050072.75 "240.194 "#1015 / 32 "UNC661NOK
EMUGE BU5914105009 Gjengedannende kran som danner 1/4 tommer x 20 tinn | AF7DYW 20WZ20 BU59141050093.156 "200.255 "1 / 4 "2.5 "UNC110NOK
EMUGE BU5914105011 Gjengedannende kran som danner 3/8 tommer x 16 tinn | AF7DYX 20WZ21 BU59141050113-15/16160.381 "3 / 8 "2.5 "UNC563NOK
EMUGE BU5914105041 Gjengeforming Tapforming #10 x 32 Tinn | AF7DZA 20WZ24 BU59141050412.75 "320.194 "#1015 / 32 "UNF408NOK
EMUGE BU5914105044 Forming Tap Forming 5/16 tommer x 24 tinn | AF7DZE 20WZ28 BU59141050443 35 / 64 "240.318 "5 / 16 "2.5 "UNF766NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EMUGE B59914000100 Gjengeforming tappforming 10 x 1.50 mm tinn
585NOK / enhet