A Peiling Type: Ball , CFM @ 4.000-In. SP: 6925 , Utløpshøyde (in.): 15 , Utløpsbredde (Inn.): 12.125 , Boligfinish: Gråbakt polyesterepoksy , Hushøyde: 40.625 " , Huslengde: 39.375 " , Husmateriale: Stål , Husbredde: 12.125 " , Hz: 60 , Innløp Dia.: 15-1 / 4 " , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 F , Maks. Innløpstemperatur: 250 grader F. , Motorisolasjon: Klasse F , Motortype: Tre fase , Fase: 3 , Rotasjon: CW , Skaft Dia.: 1 15 / 16 " , Type: Med Drive Package , Spenning: 230/460 , Hjuldiameter: 26 1 / 8 " , Hjulmateriale: Stål , Hjulbredde: 9 9 / 16 "
Vifte 26 1/8 tommer
Dayton beltedrevne radialbladblåsere genererer høytrykksluftstrøm for å skyve ut varm eller kald luft gjennom utløpene i kjemisk prosessering, pneumatisk transport, tørking og klimaanlegg. Disse blåserne har et stålhus med en gråbakt polyesterepoksyfinish og stålhjul med selvrensende radialblader for effektiv drift i miljøer som inneholder støv, grus eller andre fremmedpartikler. Beltedrevne blåsere tilbyr fleksibilitet når det gjelder rotasjonshastigheter da motoren ikke er direkte i kontakt med hjulets bevegelige deler. Velg fra et bredt utvalg av disse radialbladviftene tilgjengelig i viftehastigheter fra 1540 til 1900 o/min.