ANSELL 70-215 Hyflex ubelagte kuttbestandige hansker


filtre
Slitasjebestandig: Ja , ANSI/ISEA slitasjenivå: 3 , ANSI/ISEA kuttnivå: 3 , Beleggmateriale: ubestrøket , Farge: Gul , Mansjett: Strikke , Kutte opp: Gunn , Kuttbestandig: Ja , Fingerstil: Full , Foringsmateriale: Kevlar (R) , punkteringsbestandig: Nei , Tommelstil: Rett
StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A
70-215
L140NOK
A
70-215
M140NOK
A
70-215
S140NOK

70-215 Hyflex ubelagte kuttbestandige hansker

Ansell HyFlex 70-215 hansker er ideelle for å forbedre arbeidernes sikkerhet og redusere risikoen for håndskader i høyrisikoarbeidsmiljøer der beskyttelse mot kutt og slitasje er avgjørende. De brukes i produksjon, konstruksjon og bilarbeid, hvor skarpe gjenstander og materialer håndteres.

Egenskaper

  • Disse hanskene har 100 prosent DuPont Kevlar-konstruksjon for kuttmotstand.
  • De har en frottéløkketeknikk for å forbedre varmeisolasjonen og kan vaskes ved en temperatur på 40 grader C.
  • Disse hanskene har en tykkere veggdesign, som gir eksepsjonell støtdemping samtidig som de opprettholder fingerferdigheten.
  • De gir en forsterket tommelfinger for å bidra til økt slitestyrke og generell holdbarhet.
  • Disse hanskene er fullt vaskbare og kan gjenbrukes, noe som øker deres nytte og kostnadseffektivitet.
  • De tilbyr en antistatisk egenskap som forhindrer oppbygging av statisk elektrisitet, og sikrer et tryggere arbeidsmiljø.
  • Disse hanskene har en strikket mansjett for å sikre en sikker og komfortabel passform.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?