HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Metal Raceway inngangs- / ledningskontakter


filtre
Høyde: 1.84 " , Materiale: Stål , Montering: Trykk på Fit , Raceway Type: metallic , Underkategori: Kontakter , Bredde: 1.5 "
StilModellFARGEConnector TypeHull Dia.SakLengdePris (eks. mva)
A
HBL5782C
GråStål0.5 "Raceway Conduit-kontakt1.75 "88NOK
B
HBL5782A
GråStål0.75 "Raceway Conduit-kontakt1.75 "323NOK
C
HBL5786AIVA
Elfenbein0.750 "KO0.75 "Raceway inngangskontakt3.89 "273NOK

Metal Raceway inngangs- / ledningskontakter

Hubbell Wiring Device-Kellems løpebanekontakter brukes til å koble løpebaner som bærer elektriske ledninger til paneler eller rør i kommersielle og industrielle applikasjoner. De har stålkonstruksjon for å gi styrke og holdbarhet. Disse kontaktene gir trykkmontering for en sikker tilkobling. Inngangskoblingene har en 3/4-tommers knockout for panel- eller ledningstilkobling og kommer med en 3/4-tommers jagernippel og låsemutter, mens ledningskoblingene kommer med 0.5-tommers hann- eller 0.75-tommers hunnhull for tilkobling av ledninger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?