WATTS LFLL40XL utvidet innløpsskaft temperatur- og trykkavlastningsventiler


filtre
Body Material: Blyfri kobber silisiumlegering , Utløpskapasitet: 2135000 XNUMX btuh , Innløpstilkobling: Hann gjenget , Innløpstrådtype: PT , Innløpstype: Hann gjenget , Mfr. Serie: LFLL40XL , Uttakstilkobling: Gjenget hunn , Uttakstype: Gjenget hunn , Trykkområde: 75 til 150 psi , Avlastningstemperatur: 210 grader F
StilModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakAvlastningstrykkSkaftlengdePris (eks. mva)
A
LFLL40XL-M15 150-210 1
1"1"150 psi1 25 / 32 "21 983 NOK
B
LFLL40XL-M15 150-210 3/4
3 / 4 "3 / 4 "150 psi1 21 / 32 "7 641 NOK
C
LFLLL40XL-M15 150210 3/4
3 / 4 "3 / 4 "150 psi1 25 / 32 "8 014 NOK
B
LFLL40XL 75-210 3/4
3 / 4 "3 / 4 "75 psi1 21 / 32 "9 018 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?