Clean Room og Lab hansker

filtre

BERKSHIRE CORPORATION -

BCR Nylon Full Finger hansker

Berkshire BGL7.200 BCR-serien fullfingerhansker gir overlegen forurensningskontroll og beskyttelse i kritiske miljøer som renrom, laboratorier, elektronikkproduksjon og farmasøytiske fasiliteter.

StilModellLengdeStørrelsePris (eks. mva)
ABGL7.200SB7"S6 262NOK
ABGL7.200MB8"M6 099NOK
ABGL7.200LB9"L6 080NOK
ABGL7.200XLB10 "XL6 312NOK
BERKSHIRE CORPORATION -

BCR nylon halvfingerhansker

Berkshire BGL6.200 BCR-seriens halvfingerhansker brukes som et underlag eller fôr under andre hansker. De gir ekstra komfort og fuktighetskontroll og kan bidra til å forlenge levetiden til ytre hansker ved å redusere svette og fuktoppbygging.

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
ABGL6.200LBL5 287NOK
ABGL6.200SBS5 479NOK
ANSELL -

93-401 Nitrilite ikke-sterile engangs-nitril-renromshansker

Ansell Nitrilite 93-401 rene nitrilhansker brukes i laboratorier og helsevesen, produksjon og bilapplikasjoner. De beskytter mot kjemikalier, oljer og slipemidler og tilbyr fingerferdighet, komfort og punkteringsmotstand.

StilModellMansjettFinishStørrelsePris (eks. mva)
A93-401beadedTexturedS673NOK
A93-401beadedTexturedXS673NOK
A93-401Rullede perlerPulverfritt, strukturertXL673NOK
A93-401Rullede perlerPulverfritt, strukturert2XL673NOK
A93-401Rullede perlerTexturedM673NOK
A93-401Rullede perlerTexturedL673NOK
NORTH BY HONEYWELL -

Chemsoft CE engangshansker, nitril

North By Honeywell CE412W Chemsoft CE engangshansker er designet for å gi en pålitelig barriere mot kjemikalier, løsemidler, oljer og fett. Kombinasjonen av nitril- og neoprenkonstruksjon gjør at hanskene opprettholder sin integritet og beskytter brukerens hender selv når de utsettes for sterke kjemikalier og aggressive stoffer. De brukes ofte i farmasøytiske anlegg, laboratorier og kjemisk håndteringsindustri.

StilModellStørrelsePris (eks. mva)pk. Antall.
ACE412W / L.L608NOK 100
ACE412W / MM608NOK 100
ACE412W / SS608NOK 100
ACE412W / XLXL608NOK 100
ANSELL -

93-311 Nitrilite ikke-sterile engangs-nitril-renromshansker

Ansell Nitrilite 93-311 rene nitrilhansker brukes til å forberede overflater og beskytte mot forurensninger. De er ideelle for å blande og blande faste stoffer og væsker for å forhindre krysskontaminering. Disse hanskene sikrer sikker håndtering av farlige materialer i søl/lekkasjeoppryddingssituasjoner.

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A93-311L627NOK
A93-311M627NOK
A93-311S627NOK
A93-311XL627NOK
A93-311XS627NOK
ANSELL -

73-701 Touchntuff sterile engangshansker i neopren

Ansell TouchNTuff DermaShield 73-701 Series sterile engangshansker gir håndbeskyttelse i medisinske, farmasøytiske og laboratoriemiljøer der sterilitet er avgjørende.

StilModellFinishStørrelsePris (eks. mva)
A73-701Innvendig syntetisk polyuretan69 852NOK
A73-701Innvendig syntetisk polyuretan79 852NOK
A73-701Innvendig syntetisk polyuretan6.59 852NOK
A73-701Innvendig syntetisk polyuretan7.59 852NOK
A73-701Innvendig syntetisk polyuretan86 970NOK
A73-701Textured8.59 852NOK
A73-701Textured99 852NOK
ANSELL -

83-500 Touchntuff sterile polyisoprenhansker

Ansell TouchNTuff 83-500 Series renromshansker som brukes i helsevesen, laboratorier og farmasøytiske omgivelser. Med utmerket taktil følsomhet og steril design, beskytter de mot krysskontaminering under medisinske prosedyrer, operasjoner og tannpleie. De har blitt grundig testet for bruk med kjemoterapimedisiner, og oppfyller de nødvendige sikkerhetsstandardene for håndtering av farlige stoffer.

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A83-5005.512 179NOK
A83-500612 179NOK
A83-5006.512 179NOK
A83-500712 179NOK
A83-5007.512 179NOK
A83-500812 179NOK
A83-5008.512 179NOK
A83-500912 179NOK
ANSELL -

93-700 Touchntuff Sterile Nitrile Engangshansker

Ansell TouchNTuff 93-700-serien engangs-renromshansker i nitril brukes i farmasøytiske, bioteknologiske og laboratorieforskningsmiljøer for å opprettholde aseptiske forhold under kritiske prosesser. Disse hanskene er ideelle i medisinske miljøer for kirurgiske prosedyrer og håndtering av potensielt smittsomme materialer. Deres nitrilmateriale gir utmerket kjemisk motstand, og beskytter mot ulike farlige stoffer. De har blitt testet for bruk med kjemoterapimedisiner i henhold til ASTM D6978, for å sikre at de oppfyller relevante sikkerhetsstandarder.

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A93-700L8 197NOK
A93-700M8 197NOK
A93-700S8 197NOK
A93-700XL8 197NOK
BERKSHIRE CORPORATION -

BCR fullfinger polyester hanskefor

StilModellLengdeStørrelsePris (eks. mva)
ABGL3.20R6"M355NOK
ABGL3.20L7"L355NOK
BERKSHIRE CORPORATION -

Hansker Vanlig polyester - Pakke med 200 stk

ModellSakPris (eks. mva)
BGL2.200BRAD6MUC4 540 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?