Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LFLL40XL 75-210 3/4 temperatur- og trykkavlastningsventil, 3/4 tommers innløp, 75 Psi avlastningstrykk | BP4FWV 0121432

WATTS LFLL40XL 75-210 3/4 temperatur- og trykkavlastningsventil, 3/4 tommers innløp, 75 psi avlastningstrykk

På lager
Vare: BP4FWV Modell: LFLL40XL 75-210 3/4Kryss Ref: 0121432
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
9 018 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTemperatur- og trykkavlastningsventil
Body MaterialBlyfri kobber silisiumlegering
Innløpsstørrelse3 / 4 "
InnløpstypeHann gjenget
BlyIkke tilstede
Mfr. SerieLFLL40XL
Størrelse på uttak3 / 4 "
UtløpstypeGjenget hunn
trykk~~POS=TRUNC Range75 til 150 psi
Avlastningstrykk75 psi
Skaftlengde1 21 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7133

Produktdetaljer:

Temperatur- og trykkavlastningsventil, 3/4 tommers inntak, 75 Psi avlastningstrykk

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakAvlastningstrykkSkaftlengdePris
WATTS LFLL40XL-M15 150-210 3/4 temperatur- og trykkavlastningsventil, 3/4 tommers størrelse, 150 psi avlastningstrykk | BP4DWB 0121429 LFLL40XL-M15 150-210 3/43 / 4 "3 / 4 "150 psi1 21 / 32 "7 641 NOK
WATTS LFLLL40XL-M15 150210 3/4 temperatur- og trykkavlastningsventil, 3/4 tommers størrelse, 150 psi avlastningstrykk | BP4FWR 0121430 LFLLL40XL-M15 150210 3/43 / 4 "3 / 4 "150 psi1 25 / 32 "8 014 NOK
WATTS LFLL40XL-M15 150-210 1 Trykksikkerhetsavlastningsventil, 1 tomme Størrelse, 2, 134000 Btu | BP4FWU 161Z84 LFLL40XL-M15 150-210 11"1"150 psi1 25 / 32 "21 983 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LFLL40XL 75-210 3/4 temperatur- og trykkavlastningsventil, 3/4 tommers innløp, 75 psi avlastningstrykk
9 018 NOK / enhet