Roterende lagringskasser og stativer

filtre

Roterende lagringsbøtter og stativer er organisatoriske lagringssystemer som er ideelle for lagring av små deler, verktøy og andre gjenstander på en organisert måte. De inkluderer vanligvis en...Les mer

DURHAM MANUFACTURING -

Rotabin -serien roterende oppbevaringsbøtter

StilModellTotal høydeFinishHøydeSamlet breddeHylletypeBreddeLengdeLastekapasitetPris (eks. mva)
A1306-95--49.75 "--34.25 "34.25 "-16 920NOK
B1536-95--69.5 "--44 "44 "-47 355NOK
C1304-95--34.25 "--34.25 "34.25 "-12 733NOK
A1207-95--46.625 "--28.25 "28.25 "-16 794NOK
D1504-95--46.5 "--42.5 "42.5 "-23 285NOK
A1208-95--52.875 "--28.25 "28.25 "-18 574NOK
E1104-9517.375 "Pulverlakk--Flat bunn--240 lb.3 766NOK
F1106-9525.375 "Pulverlakk--Flat bunn--360 lb.4 732NOK
G1205-9534.13 "Pulverlakkert-28 "---2500 lb.14 848NOK
H1206-9540.375 "Pulverlakkert--Flat bunn--3000 lb.16 873NOK
I1110-9541.375 "Pulverlakk--Flat bunn--600 lb.7 337NOK
J1305-9542 "Pulverlakk--Flat bunn--2500 lb.17 413NOK
K1505-9557.5 "emalje--Scoop-bunn--3125 lb.27 588NOK
K1535-9557.5 "emalje--Scoop-bunn--2500 lb.36 642NOK
L1209-9559.125 "Pulverlakk--Flat bunn--4500 lb.15 437NOK
M1308-9565.5 "Pulverlakkert--Flat bunn--4000 lb.22 859NOK
N1210-9565.5 "Pulverlakkert--Flat bunn--5000 lb.23 687NOK
O1307-9565.75 "Pulverlakk--Flat bunn--3500 lb.15 909NOK
P1700-9565.75 "Pulverlakkert-44 ", 34", 28 "---2,650 lbs.15 258NOK
Q1605-9566 5 / 16 "emalje--Scoop-bunn--10000 lb.48 070NOK
R1506-9569.5 "emalje--Scoop-bunn--3750 lb.28 164NOK
AKRO-MILS -

Roterende stativ, 60 tommers høyde, 31 tommers lengde, 31 tommers bredde, 1000 pund kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
98325AE4JRE20 893 NOK
VESTIL -

Bærbar delebeholder, 200 Lb. Kapasitet, 19.5 x 19.5 tommer Størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
PBIN-19AG8CZG2 718 NOK

Roterende lagringskasser og stativer

Roterende oppbevaringsbinger og stativer er designet for å organisere, vise og lagre små deler og øke tilgjengeligheten og synlighet. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av roterende oppbevaringsbinger og stativer fra merker som Akro-Mils, Durham Manufacturing og Vestil. Roterende søppelkasser ved Durham Manufacturing har en solid konstruksjon i helt stål og grå pulverlakkering for økt strukturell integritet. De kan videre deles inn i 1-tommers sentre ved hjelp av skillevegger, og hyllene roterer uavhengig på kraftige kulelager for å gjøre det lettere å få tilgang til deler. Disse roterende hyllene kan holde opptil 5000 lb og passer i ubrukelige rom som hjørner og endene av gangene. Vestile bærbare roterende delbeholdere reduserer plukketiden for deler. Disse OSHA-kompatible delbeholderne har støpt plastkonstruksjon med fire svingbare hjul for økt portabilitet og 2 tommers dype hyller som er plassert 8 tommer fra hverandre.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan vedlikeholde disse roterende oppbevaringsboksene og stativene?

  • Hold enhetene rene og fri for støv og rusk med en myk klut eller børste.
  • Sjekk for skade eller slitasje og reparer / skift ut eventuelle skadede eller slitte deler.
  • Smør lagrene inne i enhetens sentrale roterende struktur og eventuelle bevegelige deler for å sikre jevn drift.
  • Ikke overbelast skuffene eller rommene på stativet.

Er disse roterende oppbevaringsboksene og stativene bærbare?

Noen typer roterende oppbevaringsbinger og stativer er bærbare da de har hjul eller hjul på bunnen for å rulle dem fra ett sted til et annet. Andre typer roterende lagerbinger og stativer er stasjonære for å plassere dem på et bestemt sted.

Kan vi bruke skillevegger på disse roterende oppbevaringsboksene og stativene?

Ja, brukere kan legge til skillevegger eller justere tilgjengelige skillevegger i disse roterende oppbevaringsboksene og stativene for å lage rom og lagre mindre gjenstander.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?