DAYTON 7C359 Blåser 26 1/8 In | AF3EJK

DAYTON 7C359 Blåser 26 1/8 tommer

På lager
Vare: AF3EJK Modell: 7C359

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

83 935 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Bearing TypeBall
Vifte RPM1700
CFM @ 10.00-inn. SP4370
CFM @ 5.000-inn. SP7570
CFM @ 6.000-inn. SP6980
CFM @ 7.000-inn. SP6350
CFM @ 8.000-inn. SP5840
CFM @ 9.000-inn. SP5175
dBA @ 5 føtter88
Utslippshøyde (in.)15
Utladningsbredde (in.)12.125
Forsterker med full belastning46.8/23.4
HusfinishGråbakt polyesterepoksy
Husets høyde40.625 "
Husets lengde39.375 "
Housing MaterialStål
Husets bredde12.125 "
Hz60
Innløp Dia.15-1 / 4 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Innløpstemperatur250 grader F.
MotorhusHelt lukket
Motorramme256T
Motor HP20
MotorisolasjonKlasse F
Motor turtall3530
Motor TypeTre fase
Fase3
RotasjonCW
Skaft Dia.1 15 / 16 "
typenMed Drive Package
Spenning230/460
Hjuldiameter26 1 / 8 "
HjulmaterialeStål
Hjulbredde9 9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 444.447
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVifte RPMdBA @ 5 føtterForsterker med full belastningMotorhusMotorrammeMotor HPMotor turtallPris
DAYTON 7C271 Blåser 26 1/8 In | AF3EGA 7C27115408538.0/19.0Helt lukket254T15177068 216 NOK
DAYTON 7C272 Blåser 26 1/8 In | AF3EGB 7C27216308738.0/19.0Helt lukket254T15177068 285 NOK
DAYTON 7C274 Blåser 26 1/8 In | AF3EGC 7C27417959258.0/29.0Åpne Dripproof256T25353072 583 NOK
DAYTON 7C351 Blåser 26 1/8 In | AF3EJG 7C35115408537.0/18.5Helt lukket254T15177083 933 NOK
DAYTON 7C352 Blåser 26 1/8 In | AF3EJH 7C35216308737.0/18.5Helt lukket254T15177084 001 NOK
DAYTON 7C363 Blåser 26 1/8 In | AF3EJL 7C36317959259.0/29.5Helt lukket284TS25355599 892 NOK
DAYTON 7C364 Blåser 26 1/8 In | AF3EJM 7C275 7C36418609359.8/29.9Helt lukket284T25177588 333 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7C359 Blåser 26 1/8 tommer
83 935 NOK / enhet