DAYTON Klasse 2 transformatorer, enfaset motordesign


filtre
Kapslingsvurdering: Ikke rangert , Hz: 50/60 , Utgangsspenning: 24 VAC , Fase: 1 , Temp. Stige: 65 grader C
StilModellDybdeVedleggstypeHøydeInngangsspenningMonteringVA-vurderingBreddePris (eks. mva)
A
4VZE1
1.8 "Frame1.9 "120 VACFot203.3 "173NOK
A
4VZE2
1.8 "Frame1.9 "120/208/240 VACFot203.3 "199NOK
B
4VZE4
2.1 "Frame2.2 "120/208/240 VACFot403.7 "191NOK
C
4VZE5
2.4 "vedlagt2.2 "120 VACMultimontering403.5 "258NOK
D
4TGX7
4.1 "Tallerken2.1 "120 VACTallerken404.1 "315NOK

Klasse 2 transformatorer, enfaset motordesign

Dayton klasse 2 -transformatorer brukes i lavspenningsapplikasjoner, for eksempel digitale kontrollere, gassreguleringer, motoraktuatorer, tenningssystemer, iscenesettelseskontroller og HVACR -kontrollsystemer. Utvalgte modeller leveres med termiske effektbrytere for å beskytte utstyr og interne komponenter mot overbelastning og kortslutningsforhold. De har plate / ramme / lukket type transformatorskap som tillater bruk under spesifikke forhold og kan enkelt erstatte enhver eksisterende transformator med samme primære og sekundære spenninger / VA -karakterer (lik / mindre enn originalen). Velg mellom en rekke av disse transformatorene, tilgjengelig i høyder på 1.9 og 2.1 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?