Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 4VZE2 Transformatorkontroll 120/208/240v 20va | AD9ZHB

DAYTON 4VZE2 Transformatorkontroll 120/208/240v 20va

På lager
Vare: AD9ZHB Modell: 4VZE2
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
201NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlasse 2 transformator
Dybde1.8 "
Kabinett ferdigIngen ferdig
KvalitetsvurderingIkke rangert
VedleggstypeFrame
Høyde1.9 "
Hz50/60
Inngangsspenning120/208/240 VAC
MonteringFot
Utgangsspenning24 VAC
Fase1
Temp. Stige65 grader C
VA-vurdering20
Bredde3.3 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.576
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8504312000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDybdeVedleggstypeHøydeInngangsspenningMonteringVA-vurderingBreddePris
DAYTON 4TGX7 Transformatorkontroll 120v 40va | AD9LHW 4TGX74.1 "Tallerken2.1 "120 VACTallerken404.1 "315NOK
DAYTON 4VZE1 Transformatorkontroll 120v 20va | AD9ZHA 4VZE11.8 "Frame1.9 "120 VACFot203.3 "175NOK
DAYTON 4VZE4 Transformatorkontroll 120/208/240v 40va | AD9ZHD 4VZE42.1 "Frame2.2 "120/208/240 VACFot403.7 "200NOK
DAYTON 4VZE5 Transformatorkontroll 120v 40va | AD9ZHE 4VZE52.4 "vedlagt2.2 "120 VACMultimontering403.5 "279NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4VZE2 Transformatorkontroll 120/208/240v 20va
201NOK / enhet