A Body Material: Stål , Bore Dia.: 1.5 " , Putetype: Justerbar , Sylindertype: NFPA , Ended Cap Material: Stål , Bli ferdig: Svart , magnetisk stempel: Nei , Maks. Laste: 441 lb. , Maks. Press: 250 psi , Monter: Universell , Stempelmateriale: Stål , Stempelstangmateriale: Forkrommet stål , Portstørrelse: 1 / 4 "PT , Rod Dia.: 5 / 8 " , Stang trådlengde: 3 / 4 " , Stang trådstørrelse: 1/2 "-20 , Enkeltskuespill/dobbeltskuespill: Dobbelt fungerende , Temp. Område: -20 grader til 200 grader F , Parallellstangmateriale: Stål