A Peiling Type: Ball , CFM @ 4.000-In. SP: 5750 , Utløpshøyde (in.): 13 , Utløpsbredde (Inn.): 10.5 , Boligfinish: Gråbakt polyesterepoksy , Hushøyde: 35.125 " , Huslengde: 33.437 " , Husmateriale: Stål , Husbredde: 10.5 " , Hz: 60 , Innløp Dia.: 13-1 / 4 " , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 F , Maks. Innløpstemperatur: 250 grader F. , Motorisolasjon: Klasse F , Motortype: Tre fase , Fase: 3 , Rotasjon: CW , Skaft Dia.: 1 11 / 16 " , Type: Med Drive Package , Spenning: 230/460 , Hjuldiameter: 22 5 / 8 " , Hjulmateriale: Stål , Hjulbredde: 8 5 / 16 "
Vifte 22 5/8 tommer
Dayton beltedrevne radialbladblåsere er ideelle for å generere høytrykks luftstrømhastigheter for å skyve ut varm eller kald luft gjennom utløpene. De er godt egnet for kjemisk prosessering, gassutmating, pneumatisk transport, tørking og klimaanlegg. Disse blåserne har et stålhus med gråbakt polyesterepoksyfinish og stålhjul med selvrensende radialblader for håndtering i støvete omgivelser. De tilbyr fleksibilitet når det gjelder rotasjonshastigheter da motoren ikke er direkte i kontakt med hjulets bevegelige deler. Et bredt utvalg av disse radialbladblåserne er tilgjengelig på Raptor Supplies; i viftehastigheter fra 1780 til 2250 rpm.