DAYTON 7C342 Vifte 22 5/8 tommer | AF3EJA

DAYTON 7C342 Blåser 22 5/8 tommer

På lager
Vare: AF3EJA Modell: 7C342

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

46 721 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Bearing TypeBall
Vifte RPM1780
CFM @ 5.000-inn. SP4730
CFM @ 6.000-inn. SP4260
CFM @ 7.000-inn. SP3780
CFM @ 8.000-inn. SP3170
CFM @ 9.000-inn. SP2190
dBA @ 5 føtter83
Utslippshøyde (in.)13
Utladningsbredde (in.)10.5
Forsterker med full belastning23.6/11.8
HusfinishGråbakt polyesterepoksy
Husets høyde35.125 "
Husets lengde33.437 "
Housing MaterialStål
Husets bredde10.5 "
Hz60
Innløp Dia.13-1 / 4 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Innløpstemperatur250 grader F.
MotorhusHelt lukket
Motorramme215T
Motor HP10
MotorisolasjonKlasse F
Motor turtall3495
Motor TypeTre fase
Fase3
RotasjonCW
Skaft Dia.1 11 / 16 "
typenMed Drive Package
Spenning230/460
Hjuldiameter22 5 / 8 "
HjulmaterialeStål
Hjulbredde8 5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 275.2875
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVifte RPMdBA @ 5 føtterForsterker med full belastningMotorhusMotorrammeMotor HPMotor turtallPris
DAYTON 7C265 Vifte 22 5/8 tommer | AF3EFW 7C26517808325.4/12.7Åpne Dripproof213T10350049 398 NOK
DAYTON 7C266 Vifte 22 5/8 tommer | AF3EFX 7C26618808538.0/19.0Åpne Dripproof254T15177053 131 NOK
DAYTON 7C267 Vifte 22 5/8 tommer | AF3EFY 7C26719858738.0/19.0Åpne Dripproof254T15177053 034 NOK
DAYTON 7C270 vifte 22 5/8 tommer | AF3EFZ 7C27022509349.8/24.9Åpne Dripproof256T20176554 692 NOK
DAYTON 7C344 Vifte 22 5/8 tommer | AF3EJC 7C34419858737.0/18.5Helt lukket254T15177059 480 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7C342 Blåser 22 5/8 tommer
46 721 NOK / enhet