TJERNLUND Aksialkanalforsterker


filtre
Peiling Type: Ermet , Husmateriale: Galvanisert stål , Hz: 60 , Maks. Innløpstemperatur: 150 Grader F , Motorkapsling: Åpen luft over , Monteringsposisjon: Horisontal eller Vertikal , Antall hastigheter: 1 , Fase: 1 , Spenning: 120
StilModellSpeed ​​ControlCFM @ 0.000-inn. SPPasser til Duct Dia.LengdeMaks. ForsterkerMaks. EffektMotor HPMotor turtallPris (eks. mva)
A
EF-8
Mfr. Nr. 1DGV13258"9"1.1561/4030001 337 NOK
B
EF-12
Ja87512 "15.5 "1.25961/3515003 003 NOK
C
EF-14
Ja120014 "15.5 "1.71221/2515003 194 NOK
D
EF-6
Ja, fru. Nr. 1DGV11806"6.5 "0.430-30001 000 NOK
E
EF-10
Ja, fru. Nr. 1DGV147510 "15.5 "0.46361/10015002 445 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?