TJERNLUND EF-12 Axial Duct Booster Sleeve 15-1 / 2 inch Length | AE3CKF 5C966

TJERNLUND EF-12 aksial kanalforsterkerhylse 15-1/2 tommers lengde

På lager
Vare: AE3CKF Modell: EF-12Kryssreferanse: 5C966

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 003 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAksialkanalforsterker
Bearing TypeErmet
CFM @ 0.000-inn. SP875
CFM @ Kanal800/700/600
Passer til Duct Dia.12 "
Bolig Dia.12 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Hz60
Innløp og utløpsdia.12 "
Lengde15.5 "
Maks. Forsterker1.25
Maks. Innløpstemperatur150 Grader F
Maks. Effekt96
MotorhusÅpen luft over
Motor HP1/35
Motor turtall1500
MonteringsposisjonHorisontal eller Vertikal
Antall hastigheter1
Fase1
Speed ​​ControlJa
Spenning120

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.01
Skipets høyde (cm)41.15
Skipets lengde (cm)42.93
Skipets bredde (cm)42.67
HS kode8414519060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Std. Lengder (25/50/75 ft.)

Produktvarianter

ProduktModellSpeed ​​ControlCFM @ 0.000-inn. SPPasser til Duct Dia.LengdeMaks. ForsterkerMaks. EffektMotor HPMotor turtallPris
TJERNLUND EF-6 Axial Duct Booster 6-1 / 2 inch Length Sleeve | AE3CKC 5C963 EF-6Ja, fru. Nr. 1DGV11806"6.5 "0.430-30001 000 NOK
TJERNLUND EF-8 Axial Duct Booster Galvanized Steel | AE3CKD 5C964 EF-8Mfr. Nr. 1DGV13258"9"1.1561/4030001 337 NOK
TJERNLUND EF-10 Axial Duct Booster 15-1 / 2 inch Length Sleeve | AE3CKE 5C965 EF-10Ja, fru. Nr. 1DGV147510 "15.5 "0.46361/10015002 445 NOK
TJERNLUND EF-14 Axial Duct Booster Sleeve 15-1 / 2 inch Length | AE3CKG 5C967 EF-14Ja120014 "15.5 "1.71221/2515003 194 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TJERNLUND EF-12 aksial kanalforsterkerhylse 15-1/2 tommers lengde
3 003 NOK / enhet