Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TJERNLUND EF-8 Axial Duct Booster Galvanized Steel | AE3CKD 5C964

TJERNLUND EF-8 Axial Duct Booster Galvanisert stål

På lager
Vare: AE3CKD Modell: EF-8Kryssreferanse: 5C964
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
1 337 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAksialkanalforsterker
Bearing TypeErmet
CFM @ 0.000-inn. SP325
CFM @ Kanal300/250/200
Passer til Duct Dia.8"
Bolig Dia.8"
Housing MaterialGalvanisert stål
Hz60
Innløp og utløpsdia.8"
Lengde9"
Maks. Forsterker1.1
Maks. Innløpstemperatur150 Grader F
Maks. Effekt56
MotorhusÅpen luft over
Motor HP1/40
Motor turtall3000
MonteringsposisjonHorisontal eller Vertikal
Antall hastigheter1
Fase1
Speed ​​ControlMfr. Nr. 1DGV1
Spenning120

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.02
Skipets høyde (cm)24.64
Skipets lengde (cm)25.15
Skipets bredde (cm)22.1
HS kode8414519060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Std. Lengder (25/50/75 ft.)

Produktvarianter

ProduktModellSpeed ​​ControlCFM @ 0.000-inn. SPPasser til Duct Dia.LengdeMaks. ForsterkerMaks. EffektMotor HPMotor turtallPris
TJERNLUND EF-6 Axial Duct Booster 6-1 / 2 inch Length Sleeve | AE3CKC 5C963 EF-6Ja, fru. Nr. 1DGV11806"6.5 "0.430-30001 000 NOK
TJERNLUND EF-10 Axial Duct Booster 15-1 / 2 inch Length Sleeve | AE3CKE 5C965 EF-10Ja, fru. Nr. 1DGV147510 "15.5 "0.46361/10015002 445 NOK
TJERNLUND EF-12 Axial Duct Booster Sleeve 15-1 / 2 inch Length | AE3CKF 5C966 EF-12Ja87512 "15.5 "1.25961/3515003 003 NOK
TJERNLUND EF-14 Axial Duct Booster Sleeve 15-1 / 2 inch Length | AE3CKG 5C967 EF-14Ja120014 "15.5 "1.71221/2515003 194 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TJERNLUND EF-8 Axial Duct Booster Galvanisert stål
1 337 NOK / enhet