Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TJERNLUND EF-6 Axial Duct Booster 6-1 / 2 inch Length Sleeve | AE3CKC 5C963

TJERNLUND EF-6 Axial Duct Booster 6-1/2 tommers lengdehylse

På lager
Vare: AE3CKC Modell: EF-6Kryssreferanse: 5C963
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
1 000 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAksialkanalforsterker
Bearing TypeErmet
CFM @ 0.000-inn. SP180
CFM @ Kanal150/100/90
Passer til Duct Dia.6"
Bolig Dia.6"
Housing MaterialGalvanisert stål
Hz60
Innløp og utløpsdia.6"
Lengde6.5 "
Maks. Forsterker0.4
Maks. Innløpstemperatur150 Grader F
Maks. Effekt30
MotorhusÅpen luft over
Motor turtall3000
MonteringsposisjonHorisontal eller Vertikal
Antall hastigheter1
Fase1
Speed ​​ControlJa, fru. Nr. 1DGV1
Spenning120

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.32
Skipets høyde (cm)20.07
Skipets lengde (cm)18.8
Skipets bredde (cm)16.76
HS kode8414519060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Std. Lengder (25/50/75 ft.)

Produktvarianter

ProduktModellSpeed ​​ControlCFM @ 0.000-inn. SPPasser til Duct Dia.LengdeMaks. ForsterkerMaks. EffektMotor HPMotor turtallPris
TJERNLUND EF-8 Axial Duct Booster Galvanized Steel | AE3CKD 5C964 EF-8Mfr. Nr. 1DGV13258"9"1.1561/4030001 337 NOK
TJERNLUND EF-10 Axial Duct Booster 15-1 / 2 inch Length Sleeve | AE3CKE 5C965 EF-10Ja, fru. Nr. 1DGV147510 "15.5 "0.46361/10015002 445 NOK
TJERNLUND EF-12 Axial Duct Booster Sleeve 15-1 / 2 inch Length | AE3CKF 5C966 EF-12Ja87512 "15.5 "1.25961/3515003 003 NOK
TJERNLUND EF-14 Axial Duct Booster Sleeve 15-1 / 2 inch Length | AE3CKG 5C967 EF-14Ja120014 "15.5 "1.71221/2515003 194 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TJERNLUND EF-6 Axial Duct Booster 6-1/2 tommers lengdehylse
1 000 NOK / enhet