AKRO-MILS 30110 Hyllekasser


filtre
Høyde: 4 "til 5" , Innvendig lengde: 10 1 / 4 " , Innvendig bredde: 1 5 / 8 " , Lengde: 10 "til 12" , Vektgrense: 7 lb. , Materiale: Industriell polymer , Utvendig høyde: 4" , Utvendig lengde: 11 5 / 8 " , Utvendig bredde: 2 3 / 4 " , Bredde: 3"
StilModellFARGEPackage AntallPris (eks. mva)
A
30110BLÅ
Blå2445NOK
B
30110SKLAR
Fjern2462NOK
C
30110GRØN
Grønn2445NOK
D
30110RED
Rød2445NOK
E
30110HVIT
Hvit350442NOK
F
30110YELLO
Gul2445NOK

30110 Hyllekasser

Akro-Mils 30110-serien, 4-tommers høye hyllekasser brukes til å lagre og organisere inventarartikler på kontorer og kommersielle områder. De har industrikvalitets polymerkonstruksjon for korrosjonsbestandighet, holdbarhet og arbeid ved temperaturer ned til -20 grader F. Disse 4 tommer høye hyllekassene hekker sammen når de er tomme eller danner stabile lagringsenheter på stålhyller og plukkestativer når de er fylt. De har en bred frontåpning for enkel tilgang til gjenstander og små søppelkopper (selges separat) for å dele opp beholdningen i individuelle, uttakbare oppbevaringsrom og et etikettområde for enkel identifikasjon av de lagrede varene. Velg fra et bredt utvalg av disse 11-5/8 x 2-3/4 tommer (utvendig lengde x utvendig bredde) hylleskuffer, tilgjengelig i blå, grønn, hvit, gul, klar og rød farger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?