Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AKRO-MILS 30110WHITE Hyllebeholder, 11-5/8 tommers lengde, 2-3/4 tommers bredde, 4 tommers høyde, hvit | AB3PCK 1UMU2

AKRO-MILS 30110WHITE hyllebeholder, 11-5/8 tommers lengde, 2-3/4 tommers bredde, 4 tommers høyde, hvit

På lager
Vare: AB3PCK Modell: 30110WHITECross Ref: 1UMU2 / 1UMU3

Få tak i det April 26, Fredag
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
42NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 3504
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHyllebeholder
FARGEHvit
Høyde4 "til 5"
Innvendig høyde4"
Innvendig lengde10 1 / 4 "
Innvendig bredde1 5 / 8 "
Lengde10 "til 12"
Lastekapasitet7 lb.
MaterialeIndustriell polymer
Utenfor høyde4"
Utenfor lengde11 5 / 8 "
Utenfor bredde2 3 / 4 "
Package Antall3504
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)32.07
Skipets bredde (cm)9.53
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPackage AntallPris
AKRO-MILS 30110GRØN Hyllebeholder, 11-5/8 tommers lengde, 2-3/4 tommers bredde, 4 tommers høyde, grønn | AB3PBW 1UMR7 30110GRØNGrønn2445NOK
AKRO-MILS 30110RED Hyllebeholder, 11-5/8 tommers lengde, 2-3/4 tommers bredde, 4 tommers høyde, rød | AC3TNA 2W328 30110REDRød2445NOK
AKRO-MILS 30110SCLAR Hyllebeholder, 11-5/8 tommers lengde, 2-3/4 tommers bredde, 4 tommers høyde, klar | AD3NPZ 40K437 30110SKLARFjern2462NOK
AKRO-MILS 30110BLÅ Hyllebeholder, 11-5/8 tommers lengde, 2-3/4 tommers bredde, 4 tommers høyde, blå | AE6ZDU 5W839 30110BLÅBlå2445NOK
AKRO-MILS 30110YELLO Hyllebeholder, 11-5/8 tommers lengde, 2-3/4 tommers bredde, 4 tommers høyde, gul | AE6ZEH 5W852 30110YELLOGul2445NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 30110WHITE hyllebeholder, 11-5/8 tommers lengde, 2-3/4 tommers bredde, 4 tommers høyde, hvit
42NOK / enhet