Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AKRO-MILS 30110BLÅ Hyllebeholder, 11-5/8 tommers lengde, 2-3/4 tommers bredde, 4 tommers høyde, blå | AE6ZDU 5W839

AKRO-MILS 30110BLÅ hyllebeholder, 11-5/8 tommers lengde, 2-3/4 tommers bredde, 4 tommers høyde, blå

På lager
Vare: AE6ZDU Modell: 30110BLUEKryssreferanse: 5W839
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
45NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 24
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHyllebeholder
FARGEBlå
Høyde4 "til 5"
Innvendig høyde4"
Innvendig lengde10 1 / 4 "
Innvendig bredde1 5 / 8 "
Lengde10 "til 12"
Lastekapasitet7 lb.
MaterialeIndustriell polymer
Utenfor høyde4"
Utenfor lengde11 5 / 8 "
Utenfor bredde2 3 / 4 "
Package Antall24
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1035
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)32.07
Skipets bredde (cm)9.53
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPackage AntallPris
AKRO-MILS 30110GRØN Hyllebeholder, 11-5/8 tommers lengde, 2-3/4 tommers bredde, 4 tommers høyde, grønn | AB3PBW 1UMR7 30110GRØNGrønn2445NOK
AKRO-MILS 30110WHITE Hyllebeholder, 11-5/8 tommers lengde, 2-3/4 tommers bredde, 4 tommers høyde, hvit | AB3PCK 1UMU2 30110HVITHvit350442NOK
AKRO-MILS 30110RED Hyllebeholder, 11-5/8 tommers lengde, 2-3/4 tommers bredde, 4 tommers høyde, rød | AC3TNA 2W328 30110REDRød2445NOK
AKRO-MILS 30110SCLAR Hyllebeholder, 11-5/8 tommers lengde, 2-3/4 tommers bredde, 4 tommers høyde, klar | AD3NPZ 40K437 30110SKLARFjern2462NOK
AKRO-MILS 30110YELLO Hyllebeholder, 11-5/8 tommers lengde, 2-3/4 tommers bredde, 4 tommers høyde, gul | AE6ZEH 5W852 30110YELLOGul2445NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 30110BLÅ hyllebeholder, 11-5/8 tommers lengde, 2-3/4 tommers bredde, 4 tommers høyde, blå
45NOK / enhet