SMC VALVES Magnetventilluftkontrollventil 5-veis, 3-posisjon, 5-port


filtre
Luftventiltype: 5-veis, 3-posisjon , Omgivelsestemperatur. Område: 14 grader til 122 grader F , Kroppsstil: Kroppsportet , Elektriske tilkoblinger: Plugg inn , NEMA-klassifisering: NEMA 6 , Total høyde: 1.5 " , Rørstørrelse: 3 / 8 " , Strømforbruk: 0.65W , Trykkområde: 30 til 100 psi , Skifteteknologi: magnet~~POS=TRUNC , Spenning: 24 VDC
StilModellCFMVolumkoeffisientTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A
SV1400-5FU
0.240.244"1 / 2 "2 211 NOK
A
SV1500-5FU
0.240.244"1 / 2 "2 205 NOK
B
SV2400-5FU
0.460.465"3 / 4 "2 307 NOK
B
SV2500-5FU
0.460.465"3 / 4 "2 219 NOK
C
SV3400-5FU
0.910.915"7 / 8 "2 748 NOK
C
SV3500-5FU
0.910.915"7 / 8 "2 674 NOK
D
SV4400-5FU
1.31.36.5 "1"2 810 NOK
D
SV4500-5FU
1.31.36.5 "1"2 810 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?