Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VALVES SV2400-5FU Magnetventilventil 24vdc | AF7RFD 22KD11

SMC VALVES SV2400-5FU Magnetluftkontrollventil 24vdc

På lager
Vare: AF7RFD Modell: SV2400-5FUKryssref: 22KD11
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
2 225 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil for luftkontroll
Luftventiltype5-veis, 3-posisjon
Omgivelsestemp. Område14 grader til 122 grader F
KroppsstilKroppsportet
SenterposisjonÅpen
CFM0.46
Volumkoeffisient0.46
Elektriske tilkoblingerPlugg inn
NEMA-klassifiseringNEMA 6
Total høyde1.5 "
Total lengde5"
Samlet bredde3 / 4 "
Pilottrykk30
Strømforbruk0.65W
trykk~~POS=TRUNC Range30 til 100 psi
Shifting Technologymagnet~~POS=TRUNC
Spenning24 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)1.91
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8481200060

Produktvarianter

ProduktModellCFMVolumkoeffisientTotal lengdeSamlet breddePris
SMC VALVES SV1400-5FU Magnetventilventil 24vdc | AF7REY 22KD06 SV1400-5FU0.240.244"1 / 2 "2 136 NOK
SMC VALVES SV1500-5FU Magnetventilventil 24vdc | AF7REZ 22KD07 SV1500-5FU0.240.244"1 / 2 "2 292 NOK
SMC VALVES SV2500-5FU Magnetventilluftkontrollventil 24vdc | AF7RFE 22KD12 SV2500-5FU0.460.465"3 / 4 "2 181 NOK
SMC VALVES SV3400-5FU Magnetventilluftventil 24vdc | AF7RFJ 22KD16 SV3400-5FU0.910.915"7 / 8 "2 785 NOK
SMC VALVES SV3500-5FU Magnetventilventil 24vdc | AF7RFK 22KD17 SV3500-5FU0.910.915"7 / 8 "2 623 NOK
SMC VALVES SV4400-5FU Magnetventilluftventil 24vdc | AF7RFP 22KD21 SV4400-5FU1.31.36.5 "1"2 755 NOK
SMC VALVES SV4500-5FU Magnetventilluftkontrollventil 3/8 tommers 24vdc | AF7RFQ 22KD22 SV4500-5FU1.31.36.5 "1"2 755 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES SV2400-5FU Magnetluftkontrollventil 24vdc
2 225 NOK / enhet