BANJO FITTINGS Albue, 90 grader, polypropylen


filtre
Angle: 90 Degree , Farge: Svart , Materiale: polypropylen , Maks. Driftstrykk: 300 psi , Tidsplan: 80 , Stil: 90 Degree , Temp. Område: -20 grader til 150 grader F , Trådtype: NPT-tråd
StilModellTilkoblingstypeRørstørrelseStørrelsePris (eks. mva)
A
EL025-90
--1 / 4 "103NOK
B
GEL050-90
---39NOK
RFQ
B
BEL025-90
---40NOK
RFQ
B
GEL075-90
---42NOK
RFQ
C
EL200-90
FNPT x FNPT2"2"209NOK
C
EL150-90
FNPT x FNPT1.5 "1 1 / 2 "196NOK
C
EL100-90
FNPT x FNPT1"1"94NOK
C
EL038-90
FNPT x FNPT3 / 8 "3 / 8 "90NOK
C
EL075-90
FNPT x FNPT3 / 4 "3 / 4 "81NOK
C
EL300-90
FNPT x FNPT3"3"994NOK
C
EL125-90
FNPT x FNPT1.25 "1 / 4 "126NOK
C
EL050-90
FNPT x FNPT1 / 2 "1 / 2 "83NOK
D
SL075-90
FNPT x MNPT3 / 4 "3 / 4 "81NOK
D
SL300-90
FNPT x MNPT3"3"985NOK
E
HBEL150 / 100-90
Hose Barb x Hose Barb-1-1 / 2 x 1 "353NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?