Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BANJO FITTINGS EL075-90 Poly Pipe Albue, 90 Deg, 3/4 tomme Størrelse | AB2KEA 1MJY6

BANJO FITTINGS EL075-90 polyrøralbue, 90 grader, 3/4 tomme størrelse

På lager
Vare: AB2KEA Modell: EL075-90Kryssreferanse: 1MJY6
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
78NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue 90 grader
Vinkel90 Degree
FARGESvart
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
Materialepolypropylen
Maks. Driftstrykk300 psi
Maksimalt trykk150 psi
Rørstørrelse3 / 4 "
Planlegg80
Størrelse3 / 4 "
Temp. Område-20 grader til 150 grader F
GjengetypeNPT-tråd

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeRørstørrelseStørrelsePris
BANJO FITTINGS EL038-90 Poly Pipe Albue, 90 Deg, 3/8 tomme Størrelse | AB2KDY 1MJY4 EL038-90FNPT x FNPT3 / 8 "3 / 8 "90NOK
BANJO FITTINGS EL050-90 Poly Pipe 90 Deg Albue, 1/2 tomme Størrelse | AB2KDZ 1MJY5 EL050-90FNPT x FNPT1 / 2 "1 / 2 "81NOK
BANJO FITTINGS EL100-90 Albue 90 Deg 1 Inch Fpt 150 Psi Svart | AB2KEB 1MJY7 EL100-90FNPT x FNPT1"1"90NOK
BANJO FITTINGS EL125-90 Poly Pipe 90 Deg Albue, 1-1/4 tomme Størrelse | AB2KEC 1MJY8 EL125-90FNPT x FNPT1.25 "1 / 4 "129NOK
BANJO FITTINGS EL150-90 Poly Pipe 90 Deg Albue, 1-1/2 tomme Størrelse | AB2KED 1MJY9 EL150-90FNPT x FNPT1.5 "1 1 / 2 "199NOK
BANJO FITTINGS EL200-90 Albue 90 Deg 2 Inch Fpt 150 Psi Svart | AB2KEE 1MJZ1 EL200-90FNPT x FNPT2"2"206NOK
BANJO FITTINGS EL300-90 Albue 90 Deg 3 Inch Fpt 150 Psi Svart | AB2KEF 1MJZ2 EL300-90FNPT x FNPT3"3"982NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BANJO FITTINGS EL075-90 polyrøralbue, 90 grader, 3/4 tomme størrelse
78NOK / enhet