E JAMES & CO Gummistrimmel, kjemikaliebestandig, 60A


filtre
Farge: Svart , Durometer: 60A , Forlengelse: 350% , Bli ferdig: Glatt , Lengde: 36 " , Materiale: Hypalon Gummi , Maks. Temp.: 220 F , Min. Temp. Vurdering: -20 grader F. , Strekkstyrke: 1500 PSI
StilModellStøttetypeTykkelseBreddePris (eks. mva)
A
330-3 / 16ZTAPE
Adhesive3 / 16 "6"862NOK
B
330-1 / 16YTAPE
Adhesive1 / 16 "4"255NOK
A
330-1 / 8ZTAPE
Adhesive1 / 8 "6"599NOK
A
330-3 / 32ZTAPE
Adhesive3 / 32 "6"452NOK
B
330-1 / 4YTAPE
Adhesive1 / 4 "4"696NOK
B
330-3 / 32YTAPE
Adhesive3 / 32 "4"297NOK
C
330-1 / 4XTAPE
Adhesive1 / 4 "2"461NOK
C
330-1 / 8XTAPE
Adhesive1 / 8 "2"231NOK
A
330-1 / 4ZTAPE
Adhesive1 / 4 "6"1 056 NOK
A
330-1 / 16ZTAPE
Adhesive1 / 16 "6"376NOK
B
330-1 / 8YTAPE
Adhesive1 / 8 "4"418NOK
B
330-3 / 16YTAPE
Adhesive3 / 16 "4"549NOK
C
330-3 / 16XTAPE
Adhesive3 / 16 "2"280NOK
C
330-3 / 32XTAPE
Adhesive3 / 32 "2"196NOK
C
330-1 / 16XTAPE
Adhesive1 / 16 "2"134NOK
D
330-3 / 32Y
Plain3 / 32 "4"249NOK
E
330-1 / 16X
Plain1 / 16 "2"90NOK
D
330-3 / 16Y
Plain3 / 16 "4"490NOK
E
330-1 / 16Z
Plain1 / 16 "6"240NOK
E
330-3 / 32Z
Plain3 / 32 "6"371NOK
E
330-1 / 8Z
Plain1 / 8 "6"486NOK
D
330-1 / 8Y
Plain1 / 8 "4"342NOK
D
330-1 / 4Y
Plain1 / 4 "4"781NOK
D
330-1 / 16Y
Plain1 / 16 "4"170NOK
E
330-3 / 16X
Plain3 / 16 "2"246NOK
E
330-3 / 32X
Plain3 / 32 "2"119NOK
E
330-3 / 16Z
Plain3 / 16 "6"717NOK
E
330-1 / 4Z
Plain1 / 4 "6"955NOK
E
330-1 / 4X
Plain1 / 4 "2"321NOK
E
330-1 / 8X
Plain1 / 8 "2"168NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?