Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO 330-1/8X gummi Cspe 1/8 tommer tykk 2 x 36 tommer | AA9LFK 1DUE9

E JAMES & CO 330-1/8X gummi Cspe 1/8 tommer tykk 2 x 36 tommer

På lager
Vare: AA9LFK Modell: 330-1/8XKryssreferanse: 1DUE9
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
168NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummistrimmel
StøttetypePlain
FARGESvart
durometer60A
Forlengelse350%
FinishGlatt
Lengde36 "
MaterialeHypalon Gummi
Maks. Temp.220 F
Min. Temp. Vurdering-20 grader F.
Strekkfasthet1500 PSI
Tykkelse1 / 8 "
typenHøy karakter
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1926
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode4008210000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellStøttetypeTykkelseBreddePris
E JAMES & CO 330-1/16X gummi Cspe 1/16 tommer tykk 2 x 36 tommer | AA9LFE 1DUE3 330-1 / 16XPlain1 / 16 "2"90NOK
E JAMES & CO 330-3/32X gummi Cspe 3/32 tommer tykk 2 x 36 tommer | AA9LFG 1DUE6 330-3 / 32XPlain3 / 32 "2"120NOK
E JAMES & CO 330-3/16X gummi Cspe 3/16 tommer tykk 2 x 36 tommer | AA9LFN 1DUF3 330-3 / 16XPlain3 / 16 "2"246NOK
E JAMES & CO 330-1/4X Gummi Cspe 1/4 tommer tykk 2 x 36 tommer | AA9LFQ 1DUF6 330-1 / 4XPlain1 / 4 "2"321NOK
E JAMES & CO 330-1/16Y Gummi Cspe 1/16 tommer tykk 4 x 36 tommer | AA9LFU 1DUF9 330-1 / 16YPlain1 / 16 "4"170NOK
E JAMES & CO 330-3/32Y Gummi Cspe 3/32 tommer tykk 4 x 36 tommer | AA9LFX 1DUG3 330-3 / 32YPlain3 / 32 "4"249NOK
E JAMES & CO 330-1/8Y Gummi Cspe 1/8 tommer tykk 4 x 36 tommer | AA9LGA 1DUG6 330-1 / 8YPlain1 / 8 "4"342NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 330-1/8X gummi Cspe 1/8 tommer tykk 2 x 36 tommer
168NOK / enhet